建築金物 :「台所用」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。右勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース
吊元右勝手
材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13
質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
ドア厚(mm)40
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
大理石、テラゾー、ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。バネを使用しないで、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開、内開がカムの向きで簡単に設定できます。20度ずつの開き角度を設定でき、センター止め 設定も簡単にできます。左勝手用(勝手は画像でご確認ください)。ドア重量20~50kgの場合、専用のサポートをご使用ください。また学校、競技場等、不特定多数の人が集まる場所など使用頻度の多い場所にも専用サポートをご使用ください。専用サポート【1602C/1602CT用サポート】。
用途大理石、テラゾー用、ラバトリーブース
吊元左勝手
材質ステンレス鋼SUS304 ロストワックスSCS13
質量(kg)20(20以上のドアには専用サポートを使用してください)
取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm
ドア厚(mm)40
1個
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
用途引違い小窓
材質黄銅
色サテンクローム
仕様遮音、遮風
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
用途引違い小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
仕様遮音、遮風
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
・右勝手です。
用途鋼製建具等
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
RoHS指令(10物質対応)対応
・左勝手です。
用途鋼製建具等
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色サテンクローム
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途引違い小窓
材質黄銅
色サテンクローム
仕様遮音、遮風
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色サテンクローム
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンクローム
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色サテンクローム
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色サテンクローム
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.8×25mm
適合扉厚(mm)40以上(2枚戸)
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
勝手R(右)
適合コンポーレ1900DX、コンポーレ1900防火、フェアリー、フォーメルト70、フォーメルト70エアパス
・左勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
・右勝手です。・戸当り付きのクレセントです。
用途鋼製建具等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
1セット
¥399
税込¥439
7日以内出荷
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
径(Φmm)手すり径32/35兼用
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンニッケル
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
1個
¥6,898
税込¥7,588
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色黄銅磨き
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色サテンクローム
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
可変プッシュボタン錠は出荷時(初期開錠番号)が設定されております。
変更不要の場合はそのまま使用いただけます。
材質本体:高侵食性溶融メッキ鋼板、扉:PC、天板・底板:高侵食性溶融メッキ鋼板
付属品タッピングネジ(SUS)(4.5×40)4本、ワッシャー4個、樹脂プラグ4個、止水用パッキン6個、穴隠しシール8枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×155×415
扉開閉方式右勝手
軽い力でスムーズに操作ができます
32・35mmの手すり棒どちらでも使用できます
急に振り下がることがないよう緩衝ストップ機構がついています
別売のキャッチブラケットに固定した状態で縦手すりとしても使用できます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品受側ブラケット 1本 、軸側ブラケット 1個 、キャッチソケット 1個 、エンドキャップ 2個 、Φ32アダプター 4個 、スペーサー 2個 、ブラケット取付ねじ +皿タッピング3.5×40 8本 、手すり取付ねじ +皿タッピング3.5×20 8本
材質本体・スペーサー(アルミ合金)/アダプター・エンドキャップ:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径32/35兼用
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。