建築金物 :「固定金具」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡田装飾金物ステン間仕切固定金具
エコ商品
サイドポールの弾性限界荷重は【押えバータイプ】の3倍以上 ※弾性限界荷重:負荷をかけた後、これを取り除いた際に形状に変化がみられない最大の荷重 特殊アルミ(A6N01)を採用、一般的なアルミ材(A6063)に比べ高強度(引張強さ比+50%以上) アルマイト被膜厚は等級AA15(15μm以上)で外部での使用に対応!一般的なアルマイト被膜(AA10)に比べ耐食性・耐摩耗性50%アップ
材質/仕上ステンレス 質量(g)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

用途カベツケ用棚板固定金具 セット内容固定ビス(Φ4×16)×8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1セット(8個)
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくいため、耐久性に優れています。
用途船舶用のロープ固定金具として。ヨット・船・ボート用 トラスコ品番208-2638 アズワン品番64-8717-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ウッドワン棚柱用カナモノ カベツケ
エコ商品
棚板奥行250mmに対応したスチールパイプ製の収納部材。(棚板固定金具は別途手配)
奥行(mm)250用棚板 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉 付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
エコ商品
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性に優れています。 欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。 対応ガラス厚:8~12mm
付属品M6六角穴付ネジ(L=18)×3本、六角レンチ×1本 ※8~10mmの場合、取付ネジはL=15を使用してください。※12mmの場合、取付ネジはL=18を使用して下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ付・防火ダンパー付)
エコ商品
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
エコ商品
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)
エコ商品
ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラス板を保持するための固定金具です。 奥行き方向の調整ができます。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス(前締めタイプ)18~28mm
エコ商品
重量用対応です。ガラス板を保持するための固定金具です。ガラス吊り込み時にガラスを仮掛けできます。 。。【施工スムーズ】ガラス吊り込み時にガラスをシャフトに仮掛けできます。位置調整後、前面から締め込んで固定します。【位置調整】ガラスガラス吊り込み時、ガラスの位置調整ができます。奥行き方向約4mmの1方向
用途ガラス固定 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(kg)110 (4個使用・垂直取り付け時)※使用条件により異なります。 仕上鏡面研磨(MST) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)18~28
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

OT-G380-SUS ステンレスアーム型調整フィックス(片側タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)330 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 横方向奥行き方向の2方向に調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)612 仕上鏡面研磨 取付ねじM10キャップボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/35kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)361 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ガラス板を保持する為の固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ガラスの吊り込み時、ガラスをシャフトに仮掛けでき、楽に作業をすることができます。 前面から締め込むことができます。 縦方向横方向奥行き方向の3方向に調整できます。 取付穴中心より縦方向に±5mm調整できます。 基準位置マークより横方向に±6mm調整できます。 ガラスを手前に約4mm調整できます。
仕様適合ガラス質量/70kg(4個使用・垂直取付時) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)445 仕上鏡面研磨 取付ねじM10ボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アンカーボルトを簡単に瞬時に固定できます。強い固定はコンクリート打設時に位置ずれするのを防ぎます。
用途アンカーボルト(M12)を鉄筋に固定する金具です。 材質JIS G 3521 SW-B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19 税込21
欠品中

八幡ねじステンレス L字金物
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
エコ商品
ガラスを壁面に固定する金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上鏡面研磨 操作方法壁面等にベースを取り付け、シャフトをガラスの切欠き穴に通し、ベースに締め込む事でガラスを固定して下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじステンレス 平折
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のL字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、角部分の補強として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンレス T字
エコ商品
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 平面のT字型をした連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 材質がステンレスなので錆びにくいです。
用途木材や金属などの固定や補助金具として使用します。 材質SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個×5パック)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス面付け型フィックス
エコ商品
ガラスを壁面に固定する金具です。 壁面から40mm持ち出すことができます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応 共働きのご家庭やネット通販をよくご利用される方に
用途不在でも荷物の受け取りが可能な小型宅配ボックス 付属品南京錠、ストラップ、固定金具、認識シール 材質本体/メッキ鋼板 粉体焼付塗装 質量(kg)6.8Kg 耐荷重(kg)20 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法南京錠
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。 板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。 金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。 面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(200本) 材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材 寸法(mm)105×180.6×0.6(t) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
169 税込186
6日以内出荷

モダンを引き立てる、フラットデザイン
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) セット名カバートップⅡダブル正面付Mセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天然木ならではの木目の表情がナチュラルな空間を演出。
材質レール(アルミニウム合金押出形材、天然木)、キャップ(天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂) セット名カバートップⅡダブル正面付MCセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス) セット名カバートップⅡダブル正面付Mセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂) セット名カバートップⅡダブル正面付Mセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ・ジョイント:硬質ポリエチレン、クリップ:アセタール樹脂) セット名カバートップⅡダブル正面付メタルMセット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります