建築金物 :「埋込 レール」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真鍮製の埋込式のレールです。
材質真鍮 高さ(mm)22.3
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)6.5×10小判穴 穴数6ヶ(楕円) 仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールP4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

ステンレス製甲丸レール用1本(シングル仕様)用埋込足
材質SPCC-S 仕上生地 適合レールステンレス甲丸レールP4
1個ほか
69 税込76
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5(穴)、8(皿)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


甲丸・末広型の埋込レールです。三角座用埋込金具付。
材質ステンレス 幅(mm)8.5 高さ(mm)20
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×20 長さ(mm)1820 仕様実用埋込足×2ヶ付
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込レールN4
玄関用真鍮製埋込レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)1820
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ケージーパルテック真鍮 真鍮埋込角レールMT4
玄関用真鍮製埋込角レール
材質真鍮 仕上生地 長さ(mm)2000
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
全長(mm)1820 材質アルミA6063S-T5
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸・ストレート型の埋込レールです
材質真鍮
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製甲丸レール用2本(ダブル仕様)用埋込足
材質SPCC-S 仕上生地 適合レールステンレス甲丸レールP4
1個ほか
69 税込76
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製甲丸レール実用型用埋込足です
材質SPCC-S 適合レールステンレスレール実用型
1個
62 税込68
6日以内出荷

R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5 高さ(mm)7 堀込み寸法(mm)12×7
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
6日以内出荷

甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、POM 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)40 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レール用EVA戸車
材質枠、鉄クロメート、車、EVA 適合扉質量(kg)20 仕様ベアリング無
1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.2Φ 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径 適合扉質量(kg)40 仕様ベアリング入
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮 幅(mm)5.3 全長(mm)1820 高さ(mm)7 アズワン品番64-7744-47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サイレントアルフレックス用の ダブル下部レール、床埋め込み固定用、下部
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)2500 取付埋め込み取付 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様タイプA
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

サイレントアルフレックス用のシングル下部レール、床埋め込み固定用、下部
用途アルミフレームガラス扉 長さ(mm)2500 取付埋め込み取付 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様タイプA
1個
8,998 税込9,898
21日以内出荷

オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用のピクチャーレールです。また、木部埋込みにも対応でき展示パネル等に活用されています。
シリーズコレダーライン レール長さ(m)3 仕様天井面付、壁面付 シルバー
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

室内建具や造作材などと窓辺をコーディネートできます。組立て済完成品で取付けも簡単です。
用途3種類の納まりに対応。天井埋込み、壁付、天井直付の3種類の納まりで小窓からテラスサイズまで対応できます。 高さ(mm)127 奥行(mm)180
1個ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

天井ボード裏の吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。
用途ワッシャーとナットが各2個付属します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M5のボードアンカーを使用して天井面に設置します。 余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。 金具の露出が少なく、使用しないときも目立ちません。
用途ワイヤーをピンから差し込むだけでしっかりと固定。 ポップ吊りなどの店舗や公共施設内のサインディスプレイに。 トラスコ品番207-6082 材質/仕上真鍮 質量(g)10 タイプボード埋め込み 使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10 適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.2 アズワン品番64-8713-23
1個
899 税込989
9日以内出荷

レジェンド = 押して終了。ボタンフォーム = ドーム形。ボタン素材 = プラスチック。定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24。高さ = 130 mm。幅 = 85mm。。RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。このボタンは Durable プラスチック製です。 埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。 このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井 セット内容ベース2本、ポール4本 材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング 全長(mm)1000 ホワイト タイプ天井付け 種類室内天井吊型(スポット型) 耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで ベース長(mm)1000 付属ビス有無有り:鉄
1組
21,500 税込23,650
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります