建築金物 :「壁 ガード」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
399 税込439
3日以内出荷

アトムリビンテックタンスガード
取付け簡単なベルトタイプの家具転倒防止金具です。長さ調整が可能です。ベルト部分が地震の振動をフレキシブルに吸収します。耐震テストにより、優れた耐震性は実証済みです。
用途取付方法・・・家具1本につき2ヶを家具の天板の両端近くに取付けてください。鴨居、または柱にL型金具を取付けます。家具天板の芯材の入っている部分に平型金具を取付けます。ベルトを調整して、ゆるみをなくします。 付属品1本に付き +皿木ねじ 3.1×22 6本、コンクリート用クギΦ3×25 2本、(取付ける壁がコンクリートの場合、L型金具に2本お使いください) 材質止め金:鋼 ベルト:合成繊維 仕上【止め金】ユニクロ【ベルト】黒
1セット(2本)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

控えめなデザインと高い機能性がある壁付コートハンガーです。
用途ワードローブ 寸法(mm)200×1300 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 付属品取り付け部品(木ネジΦ3.5×40mm) 仕様固定フック 2 個、伸縮フック 1 個付、取付部品付き
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷

BIDOOR(ビドー)ガード兼用戸当り
床付け、壁付け、両方に対応する戸当たり。
付属品鉄A皿3.0×20、3.0×25 材質ZDC
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

控えめなデザインと高い機能性がある壁付コートハンガーです。
用途ワードローブ 寸法(mm)306×1554 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 付属品取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ) 仕様固定フック 6 個付、取付部品付き
1個
96,980 税込106,678
21日以内出荷

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ縦型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理パイプ:研磨 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発売から40年近くホテルに今もなお採用されているスタンダード商品。 左右壁付け・ハンガーパイプ横型仕様のクローゼット収納棚(クローゼットシェルフ・クロゼットシェルフ)です。
材質パイプ:ステンレス(クラッドパイプ)、ブラケット:ポリアセタール、ホルダー:ポリプロピレン ブラケット・ホルダー:アイボリー 表面処理パイプ:研磨 浴室使用可否不可 付属ビス有無取付ビス付
1台
19,980 税込21,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

居住者、配達業者の生活動線や、エントランスのポスト設置場所に合せ、投入口の向きが選択可能なスタイリッシュな横入前出の壁付型の郵便受(郵便ポスト)です。 防滴タイプ。樋を設け雨水の浸入を防止。万一雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造。独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。
用途戸建住宅、集合住宅、マンション、ハイツ、アパート、共同旧宅、店舗、オフィス、商用施設など 仕様防滴タイプ 付属品樹脂プラグ 4個、SUSタッピンねじ呼び4.5×40 4本、ワッシャー 4個、止水用パッキン 4個、スノコ 1個、スペーサー 2個 材質本体・SUS304t=0.8mm/扉:SUS304t=0.8mm+PC樹脂/投入口:SUS304t=0.8mm 質量(kg)3.7 タイプ省スペースタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×400×148 仕上本体:アクリル焼付塗装/扉:ヘアーライン仕上、PVC+アクリルフィルム/アクリル焼付塗装 錠前静音大型ダイヤル錠(L) 投函タイプ横入れ前出し
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

壁保護材:ストレッチャーガード「セフティーライン NS NS-150V」の端部(Fエンド)エンドキャップ部材となります。
材質樹脂成形品
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大阪金具兼用戸当り
ガード兼用戸当りは工具を使うことなくワンタッチで床用、壁用の切換が可能な、最も扱いやすい戸当りです。
付属品取り付けビス 材質亜鉛ダイカスト ゴール
1個
399 税込439
6日以内出荷

マジッククロス8壁面フック 大
壁にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、バック、帽子など 耐荷重(kg)6 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
459 税込505
当日出荷

・ポスト(上入前出/壁付・防雨タイプ)KS-MAB4を組み込んだ<門柱ユニット>です。・敷地サイズや動線に合わせて、ポストの設置位置が自由に選べます。(正面・背面)。・メール便や大型の郵便物でもスムーズに受け取れます。・独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)
材質支柱:アルミニウム、インターホンボックス:ASA樹脂 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)正面設置:390×1860×230、背面設置170×1860×450(施工後の参考高さ1560) 仕上支柱:アルマイト処理
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マジッククロス8壁面フック 小
壁にマッチするプラフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、バック、帽子など 耐荷重(kg)4 材質(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ホワイト
1パック(2個)
349 税込384
当日出荷

掛ける所が巾広いフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、柱時計、スピーカーなど 耐荷重(kg)9 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
418 税込460
当日出荷

控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。壁に取付
用途ワードローブ 長さ(mm)985 取付壁付 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS304) 付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmとM6ダボ、壁面プラグ)付 仕様取付部品付き
1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷

マジッククロス8コートフック シングル
重い衣類やバッグにもやさしく強い! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど 耐荷重(kg)10 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
469 税込516
当日出荷

石こうボード用ハンガー&コートフックです。
用途石こうボード壁専用フック 材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン、ステンレス、PP 垂直負荷重(kg)(最大)8
1個
799 税込879
当日出荷

マジッククロス8ワイドフック ミニ
掛ける所が巾広いフック! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、柱時計、スピーカーなど 耐荷重(kg)5 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷

石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。 下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸など セット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4 材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー) 種類室内壁付型 安全荷重(kg)10(ペア時) 適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで 再生紙使用マーク適合
1セット(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジッククロス8コートフック ダブル
重い衣類やバッグにもやさしく強い! クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定! 抜き跡が目立たない! コイン等で取付け簡単!
用途壁面専用。使用例:洋服ハンガー、衣類、コートなど 耐荷重(kg)12 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス ニッケルメッキ
1パック(1個)
499 税込549
当日出荷

ライフサーブBoardHanger for SK8
家庭用ホチキスで簡単取付可能なボードハンガーforSK8。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ラック本体、SK8固定用ボルトナットセット1組、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 質量(kg)0.18 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)5 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×80×115
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ止め位置が1直線に並ぶシンプル設計の一体型木製手すりです。「手すり」としてはもちろん、使いやすい扉の「取手」にも、便利な収納にも、多様な使い方を叶えたデザインで安全・快適な暮らしを支えます。230,420,600mmの3サイズ、縦横兼用。「クリアベージュ」・「ベイクドブラウン」は抗菌加工を施しており、製品表面の細菌の増殖を抑制します。(※「無塗装品」は除く)。「無塗装品」はお部屋やインテリアに合わせて、好きな色を塗装して仕上げていただける商品です。収納用のバーとしてご使用の場合は、別売の専用アンカーを使用して石膏ボードに取付け可能です。
用途手すり、取手、コートハンガー、傘掛けなど収納バーとして使用
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)12 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/前出し
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 付属品ボックス本体(サイズ:Mのみ):樹脂プラグ…8個、SUSタッピングねじ呼び4.5×40…8本、ワッシャー 8個 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)12 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×317、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ・壁付タイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/前出し
1台
51,980 税込57,178
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)14.7 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)14 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/前出し
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)14 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/前出し
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷物を複数個受け取れるポスト一体型宅配ボックス!。ポストと宅配ボックス一体による、受け取りやすさを追求した形。独自開発の盗難配慮機構「ナスタガード」(意匠登録済)。化粧扉は外構になじみやすいシンプルなデザインの1枚扉を採用。ポストと宅配ボックスが一体になっていることで、届いた荷物が一度に受け取れ、生活動線がスムーズになります。再配達を軽減。厚さ7cm以内の小型荷物を複数個受取可能。厚さ3.5cmまでのメール便をスムーズに受け取り。再配達防止の策として「置き配」サービスが普及しかしユーザーの間では「盗難」「水濡れ」 「個人情報の漏れ」を懸念する不安の声も多いなか安心安全に自宅で受け取るには「宅配ボックス」が必要です。
用途在宅・不在問わず、届いた荷物を受け取ることができるアイテム 材質化粧扉:スチール(SGCC)t=1.0 質量(kg)14.7 材質(本体)外側:ASA樹脂内側:PP樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×477、取付可能最大:寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 仕上化粧扉:粉体塗装 PVC+アクリルフィルム 設置方法壁埋込タイプ・門柱ユニットタイプ 材質(扉)内:ASA樹脂 錠前ポスト:静音大型ダイヤル錠宅配ボックス:シリンダー錠 投函タイプ前入れ/後ろ出し
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ アイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ アイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ アイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます
静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ) 材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト 付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります