建築金物 :「壁面収納ラック」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの有孔パネルです。 市販品のフックを取付ければ、壁面を機能的に活用することができる便利な収納アイテムです。 パネルの脱着も容易で移動することが可能です。 高さ3種(298/450/602)と4色のラインナップで、どんな空間にもマッチします。
セット内容有孔パネル×1枚/粘着剤付きエッジテープL=700×1本 幅(mm)887 板厚(mm)5.5 穴径(Φmm)6 ピッチ(mm)25
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2×4・1×4木材を使って、空間利用収納が作れる「G-THRUST ジースラスト」シリーズ専用パーツです。〈br〉棚受けは市販の1×4材または2×4材を使った突っ張り商品(1×4 アジャスター)または(2×4 アジャスター)専用の棚受けです。〈br〉片面にスペーサーがあるため、棚板をフラットに取り付けることができます。
材質本体:ABS、ネジ:スチール ホワイト アズワン品番64-5264-52
1個
659 税込725
翌々日出荷

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石こうボード壁に木材を取付ける金具です。壁にはピンで固定するので取外した際に穴が目立ちにくい。
用途サイズはLとSがあり、取付け方でお選び下さい。なげし、壁面収納の柱、ボックス棚やL棚の取付け、窓下などの隙間を壁面収納に。 セット内容ベースプレート、取付金具、ピン押し工具、ピン、木ネジ、床保護テープ:30×90mm、取扱説明書 材質ベースプレート・ピン押し工具:POM(ポリアセタール)、取付金具・木ネジ:スチール、ピン:ステンレス 関連資料商品リーフレット(3.61MB)
1個
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックアルミ棚受
シンプル形状のアルミ製棚受け。木材と組み合わせて壁面収納に!。取付ビス付き
材質アルミダイカスト 棚受け金具L型棚受け
1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイロジックファンシー支柱
壁面を収納に!穴位置に合わせて棚受けを取付。取付ビス付き。棚受けはファンシー棚受をご使用ください。
静止荷重(kg)30 長さ(cm)120
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックWALL TQOOL用 棚受
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用! WALL TQOOL用の棚受け。 アジャスターは別売りです。
用途屋内専用 材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄 使用荷重(kg)30
1箱
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は完成品、付属ピンで石膏ボードに取り付ける壁掛け家具シリーズ。木のような質感の木目調シート。賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用。取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製
用途ディスプレイ、小物収納、飾り棚などに。収納棚 浮かせる収納 壁掛け トイレ 洗面所 キッチン 玄関 収納 収納ボックス ラック 壁面 吊戸棚 スリム 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品ピン×40本、ビス×25本、押し込み棒1本、取付パーツ6個入り 適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質ABS樹脂 ホワイト
1セット(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。 長穴に合わせて棚の高さを調整できます。 材質 耐荷重(kg)15 仕上焼付塗装 棚受け金具棚柱用
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。壁と1X4材を固定する金具 付属品ピン×60本、ビス×17本、押し込み棒1本、取付パーツ4個入り 適合100mm以下1個/1500mm以下2個以上/1900mm以下3個以上 材質ABS樹脂 ホワイト
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚支柱です。ギザギザした特徴的な形で、おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱は壁にビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」棚受と一緒にお使いください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約4 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1本
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。棚受は壁にビスで取り付けます。棚受に1X4材や合板をビスで取り付けてご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約5 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁面を演出する収納金具「Kabette(カベッテ)」の棚受です。おしゃれな収納を作ることが出来ます。 。線材を利用した金具なので、見た目もスッキリ!シンプルなデザインでお部屋にマッチします。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚受は1X4材、合板などをビスで固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱に差込んで棚を固定します。「Kabette(カベッテ)」ギザギザ棚支柱と一緒にご使用ください。
用途お部屋、玄関、キッチン、洗面所など、オシャレな収納空間を作る事ができます。 線径(Φmm)約5 穴径(Φmm)約4 付属品ビス
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。1×4材棚受金具 付属品ビス×17本 適合1×4材 2枚用/棚奥行250mmまで/板材18mm以上 材質 長さ(mm)189 幅(mm)37.5 高さ(mm)(壁面)55
1セット(2枚)
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。市販の木製丸棒24Φ、ステンレスパイプ25Φのどちらかを使用して衣類掛けなどの収納ラックができます。 付属品ビス×3本 適合Φ24丸棒使用/板材15mm以上 材質 寸法(mm)76×88 内径(Φmm)28
1個
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチレイマグネットHEYADECO KAGU タナデコ
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用 寸法W(mm)380 寸法H(mm)100 寸法D(mm)112 耐荷重(kg)3※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります 仕様タナデコ 取扱説明書(0.14MB)
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4材を使って、壁面を収納として有効活用! WALL TQOOL用の中間ジョイント。 カットした2×4材の連結に。 2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容中間ジョイント×1個、ビス×12本 材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄 使用荷重(kg)10
1箱
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品。SPF材に最適な棚受です。天井突っ張りタイプではないので短い木材で収納棚が作れます。
用途収納棚、本棚、小物置場など。1×5材棚受金具 付属品ビス×21本 適合1×4材 3枚用/棚奥行350mmまで/板材18mm以上 材質 長さ(mm)268 幅(mm)37.5 高さ(mm)(壁面)55
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。 大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。 また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。
セット内容本体×1枚、受桟L=688×1本、ビスL=65×3本 材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL 幅(mm)720 厚さ(mm)40 奥行(mm)155
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチレイマグネットHEYADECO KAGU マスデコ
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけの収納スタイル。裏面にマグネットが付いている木製ボックス家具。棚やラックとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。磁石の力で付け外しができるので、いつでも位置変更やとり外しができ簡単べんりです。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、棚やラックとして使用 寸法W(mm)190 寸法H(mm)190 寸法D(mm)130 耐荷重(kg)2※参考値/取付箇所のスチール面の状態により耐荷重は異なります 仕様マスデコ 取扱説明書(0.14MB)
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮かせる壁面収納「ピラシェル」の支柱を1本使用して、狭いスペースを有効に活用できます。ピラシェル棚支柱に本フックをを固定して、ドライヤーを収納できます。洗面化粧台の隣などに設置して、わずかなスペースを最大限に活用できます。
用途洗面所でのドライヤーの収納等 付属品固定用クリップ1個 材質【本体】鉄【固定クリップ】ナイロン 幅(mm)117 高さ(mm)53 奥行(mm)98 耐荷重(kg)2
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空いた壁面に、ちょっと飾り棚をプラスするだけで空間イメージが大きく変わります。 大切な物や大好きなグッズを飾って収納。リブニッチは、あなたのライフスタイルを美しく楽しく演出します。 また、独自の構造でデザイン性を追求し、受桟・取付金具類が見えない美しい仕上がりを実現します。
セット内容本体×1枚、受桟L=335×1本、受桟L=365×1本、ビスL=65×4本 材質(本体)基材:特殊強化芯材、表面材:mDF、表面:オレフィンシート、(受桟)基材:LVL 幅(mm)380 厚さ(mm)40 奥行(mm)380
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(2枚セット、36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:棚板は346mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:各棚板は最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様ケーブル管理機構あり その他高さ調節あり セット内容ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mmねじ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)360 幅(mm)250 質量(kg)3 ブラック 取付壁面取付 高さ(mm)402 耐荷重(kg)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

ウォールマウント型AVシェルフ:テレビの下または上に取り付けて使用する厚さ5mmブラック強化ガラス製棚(36x25cm)。洗練されたデザインで、会議室やオフィスのビデオ会議用AV機器などの収納に理想的。高さ調節可能:161mmの壁面取り付け金具に沿って高さ調節が可能なウォールシェルフ。設置場所に応じて棚板の高さがカスタマイズでき、さまざまなAV機器のサイズや構成に対応。耐久性に優れた設計:最大7kgまでの重量に対応し、安定性と安全性を確保。軽量で丈夫なアルミ製ブラケットを使用し、取り付けもスムーズな壁掛AVシェルフ。擦り傷に強く飛散防止に優れた強化ガラスを採用。取り付け方法:AVラックのブラケットを壁の間柱またはコンクリート壁に設置(木ねじとコンクリート用アンカー付属)。取り付けに必要なすべての金具およびクイックインストールガイド付属。ケーブル管理:ブラケット両側面に配線口があり、ブラケット上下のキャップに配線用ノックアウトを装備。ケーブルの取り回しがスムーズ
用途会議室やオフィスのテレビやディスプレイの下にAV機器を収納 仕様●壁面取付:対応●ケーブル管理機構:あり●取付場所オプション:壁面設置●棚の耐荷重:7kg●高さ調節:あり●色:ブラック●製品幅:250mm●製品長さ:360mm●製品高さ:217mm●製品質量:1400g●材質:アルミ、スチール、プラスチック●セット内容:ガラス棚、サポートブラケット、ウォールブラケット、サイドカバー、M4×6mm ねじ、M5×14mmねじ、M6×8mm ネジ、壁掛け用ねじ、ウォールアンカー、エンドキャップ、取り付けプレート(大)、取り付けプレート(小)、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります