建築金物 :「外壁材」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
材質はステンレス製で耐食性に優れています。板厚0.7mmなので外壁材を直貼りできます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A2654号
短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
軽量なので現場作業が容易です。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A2654
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼
付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥369
税込¥406
当日出荷
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.5
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.9
告示1460号第2号へ
建材試験センター第06C0625号
短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
30mm×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)
及び45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)の端部を接合するときに使用します。
柱の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
リフォームの際には外壁を外さず、筋かいの施工が可能です。
板厚0.6mmと薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるため、ビス頭が表に出ません。
本製品は柱芯間900mm~1,000mmの壁にのみ使用可能です。
付属品専用角ビットビスTBA-45(520本)
材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ570N/mm2以上の鋼材
寸法(mm)155.5×150×0.6(t)
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥239
税込¥263
当日出荷
従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。
ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本
使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)70×50×18
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。