建築金物 :「外壁用」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
827件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 仕様外壁用 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿式外壁に対応。
長さ(mm)2730 材質カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
1ケース(12本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製の角型ガラリのみ
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm) 材質(ガラリ)SUS304 種類角型ガラリ 寸法A(mm)196 寸法D(mm)198 寸法E(mm)4 寸法B(mm)246 寸法C(mm)149 仕上ブラック焼付塗装 使用場所外壁用 RoHS指令(10物質対応)対応 有効換気面積(cm2)51.8 切込寸法(mm)155×205
1枚
859 税込945
当日出荷

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切り付の為、雨水による外壁面の汚れを軽減します。
金網12M 材質ステンレス(SUS304) 種類フラット型フード付ガラリ
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類M型フード付ガラリ 材質(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ 仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装 寸法F(mm)7 寸法G(mm)12 クリアー 付属品水切付 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁汚れ防止構造(ナスタ独自の水受カラー付):雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,698 税込2,968
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,598 税込3,958
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 シルバーメタリックライト 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
1個
3,898 税込4,288
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 仕様水止め付 メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,598 税込5,058
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュなし 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,698 税込2,968
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐外風性能を向上させているので、風や雨の浸入を減少させます。 壁汚れ防止構造で、雨だれ等による外壁の汚れを減少させます。 胴部内に雨水浸入を軽減させる止水りング付です。
用途超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 材質AES樹脂 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)39
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
材質SUS304
1枚
1,320 税込1,452
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) メッシュなし 温度ヒューズ72度 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ
1個
4,498 税込4,948
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) クリアー タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズ72度
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付・取付穴付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様取付穴付 メッシュなし 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 種類丸型フード付ガラリ
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
クリアー 材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t) 仕様アミ付・取付穴付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズ72度 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付・取付穴付 メッシュΦ0.23×16メッシュ 温度ヒューズなし 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様水止め付・アミ付 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装 温度ヒューズなし
1個
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
仕様アミ付・取付穴付 クリアー 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ水切り付 種類U型フード付ガラリ メッシュΦ0.23×16メッシュ 仕上ヘアライン(フード)/アクリル電着塗装 温度ヒューズなし
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります