建築金物 :「外部 換気 フード」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄壁(パネル壁等)にも使用できます。水切り板付。
材質ポリプロピレン樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスU型フード付換気口 モノタロウ 動画あり
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ステンレス網付(取外し可能) 仕上バフ研磨
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性を向上させるためにAES樹脂を採用しました。 薄型形状で住宅の外観をみだしません。 外壁面に先付け、後付け共に使用できます。 外壁面に後付けした場合にフランジ部が目立たない形状です。 製品外周部のリブ形状の工夫により、外壁面とのコーキングの耐久性を向上させます。(PAT.P)
取付穴径(Φmm)4 取付穴ピッチ(mm)H178×W228 有効換気面積(cm2)54
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途適応レジスター: KS-6010P(200×250) シルバーグレー 取付穴径(Φmm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通気量を確保しつつ耐外風や雨水侵入、外壁面汚れ現象等優れた性能を発揮します。
材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類丸型フード付ガラリ 金網14メッシュ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フード内部(通風路)は、雨水の吹き込みにくい形状になっています。 取付ねじのピッチが455mmになっていますので、2×4工法のみでなく在来工法の住宅でも取り付けが容易です。 防虫網付。(AES樹脂形成網)
材質AES樹脂 適合レジスター/KS-410P 寸法(高さH×幅W)(mm)100×415 有効換気面積(cm2)84
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質スチロール樹脂 付属品ビス付 ホワイト
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。 耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。 壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。 止水板付です。 サビに強いスーパーステンレス採用。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔 種類換気フード 材質ASA樹脂 寸法C(mm)36 寸法F(mm)9.7 取扱説明書(2.04MB)
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304) 種類丸型フード付ガラリ
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。 自然給排気口を被う深型フードです。 強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304 厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29 メッシュ(金網)12M
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります