建築金物 :「多目的室」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名札部は透明2.0mmに塩ビプレート(41.5×210×0.5)を挿入します。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室内側よりパイプに手を入れて矢印の方向に回すとキャップは内側(室内側)に外れます。 室内側にKS-107PA(室内側用)とセットにしてお使い下さい。 フタの部分が二重シールになっているので漏水に対し、より効果があります。
材質(本体)本体、フタ/ステンレス(SUS304) 仕上バフ研磨 適合パイプ径(Φmm)VU100(内径Φ107) 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

多目的型本格工事用レール。会議室からステージまで幅広く対応します。
用途工事用レールとして 材質アルミ合金 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3000×32.2×21
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

多目的型本格工事用レール。会議室からステージまで幅広く対応します。
用途工事用レールとして。 長さ(mm)4000 トラスコ品番114-6204 材質アルミ合金 幅(mm)32.2 質量(kg)2 高さ(mm)21 アズワン品番64-8404-44
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷

多目的型本格工事用レールです。会議室からステージまで幅広く対応します。
用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 仕様大型レール用部品 トラスコ品番836-0159 材質スチール、ポリアセタール、合板 幅(mm)27 高さ(mm)54 質量(g)20 品名スイングランナー 2018年トラスコ掲載ページ10 0752
1個
669 税込736
当日出荷

多目的型本格工事用レールです。会議室からステージまで幅広く対応します。
用途会議室やステージなどに。重量のあるカーテンにも対応。 仕様大型レール用部品 トラスコ品番836-0156 材質スチール、ポリアセタール、合板 長さ(mm)150 幅(mm)67 質量(g)135 品名カバージョイント 2018年トラスコ掲載ページ10 0752
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります