建築金物 :「天井 フック ねじ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)樹脂製フック
エコ商品
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 仕上黒塗装 付属品取付ビス
1個
429 税込472
当日出荷

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
305 税込336
当日出荷

テーブルやカウンターの下にも取り付け可能なフックです。
用途鞄や小物かけとして。 付属品皿+3.5X25 厚さ(mm)2 寸法A(mm)35 耐荷重(kg)5 寸法D(mm)13 表面処理鏡面磨 取付穴数2 荷重吊下荷重:5(kgf) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

控えめなデザインの回転式コートフックです。
用途コートフック 寸法(mm)95×65 取付天付け 仕上ヘアライン 材質ステンレス(SUS303) セット内容取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面プラグ)付 仕様回転、取付部品付き
1個
17,980 税込19,778
23日以内出荷

天井フックの受け、
用途箒などの収納 長さ(mm)15 下穴径(Φmm)8 取付天板にネジ止め 仕上 材質プラスチック 仕様M6 スリーブナット、ドライバー穴付、フックにM6ネジ付
1セット(100個)
1,998 税込2,198
23日以内出荷

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
全長(mm)2000 付属品取付ビス 材質耐蝕アルミ合金アルマイト 荷重ネジ間隔450mm以内で3kg
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オフホワイト、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ダークグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ルビー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上オレンジ、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,798 税込5,278
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)50 フック寸法D(mm)11 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)34 仕上ホワイト、光沢 材質PA
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上ライトグレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上グレー、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上濃紺、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黒、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

控えめなデザインのコートフックです。
用途コートフック 高さC(mm)70 フック寸法D(mm)12 丸座径(Φmm)50 ねじ寸法(Φmm)4 穴間隔(mm)30 仕上黄緑、つや消し 材質PA 仕様回転
1個
4,698 税込5,168
23日以内出荷

兼用型 ワンタッチで天井付け・壁付けの両タイプに使用できます。(スペースラインⅠ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)25 仕上亜鉛ダイカストクロームメッキ 取付け方法1、ネジ部をゆるめる。2、フックをレールに差し込み押しながら90度廻す。3、ネジ部を緩める。取り付け完了。
1個
679 税込747
当日出荷

ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。 ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。 材質(金具)真鍮(C3602) 材質(座金)スチール(SPCC)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)14 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)固定フック
レールA-10型用後付け固定フック(天井取付け用)。レール設置後でも取り付けでき簡単に追加できます。ねじを回すとフックが固定します。
材質黄銅製
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁、天井取付レール兼用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)19 耐荷重N(kgf)294(30)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トリプルフック
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA) 質量(g)35 種類標準 奥行(mm)70 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RF-U50 フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0479 質量(g)40 種類多連 奥行(mm)26 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)60 吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

XL-JSF40TT ステンレス鋼製 フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。フック部は鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
材質(フック)ステンレス鋼 材質/処理(フック部)ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン、(ブラケット・軸部)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨及びサテン 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 質量(g)70 種類標準 奥行(mm)43 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)490 吊下荷重N(kgf)490(50)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,198 税込6,818
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター用収納フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)カウンター用収納フック
エコ商品
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など 付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・絵や額、洋服、時計や棚等が吊せるレールです。・いろいろな取付方法に合わせ8種類の形状をご用意しています。・取付ねじピッチ300mm以内。(ねじ長さ20mm以上)
材質アルミニウム 適合フックKS-PCR-1 または KS-PCR-1-K サイズ(mm)4000
1個
6,498 税込7,148
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RF-50S ステンレス鋼製 ロータリーフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部が回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3959 質量(g)33 種類多連 奥行(mm)39 仕上サテン仕上 取付け方法天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)40 吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
1個
999 税込1,099
当日出荷

室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ 材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂 全長(mm)340/450/620 ホワイト タイプ天井取付け 種類室内天井取付(スポット型) 耐荷重(kg)8(1本あたり) リング内径(Φmm)42 関連資料製品図面(0.06MB) 調整タイプ3段階
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります