建築金物 :「天井取り付け物干し」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等
色ホワイト
耐荷重(kg)8(1セットあたり)
天井取付けタイプの物干し金具です。
高さ調整可能です。
用途物干し竿の設置に。
種類天井自在式
材質アルミ形材
色シルバー
耐荷重(kg)100
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式
付属品フック
材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス
色ホワイト
タイプ天井面付タイプ
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ショートサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×640(通常施工時:1455×653、壁付け施工時:1432×653)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式
付属品フック
材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス
色ホワイト
タイプ天井埋込タイプ
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8
仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け
種類室内天井吊型(昇降式)
全長(mm)1580
材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大)
耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量)
高さ調整範囲(mm)幅70~650
対応勾配天井:4寸勾配まで
付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個
太さ(mm)竿:25角
取扱説明書(0.47MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上
パイプ径(Φmm)30
付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2
材質(フレーム用ビート)PVC
材質(本体)アルミ押出材
仕上アルマイト仕上げ
材質(キャップ)ABS
取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。
材質(ブラケット)スチール
最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×4本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×4本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×8本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプU型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)1450×940(通常施工時:1455×935、壁付け施工時:1432×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
種類昇降式
昇降幅(mm)0~1000
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
こんなお得な商品も!

室内物干し 吊り下げタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物
材質SUS304・ZDC
勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。
微妙な勾配にもピッタリ収まります。
長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。
竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。
本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。
本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。
竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
仕様アルミダイカスト(焼付塗装)
材質アルミ・AAS
質量(g)780
耐荷重(kg)20
仕上アルマイトステンカラー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)2100~2800
奥行(mm)300
耐荷重(kg)22
キャップサイズ(mm)直径100
アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
動作を楽に!スライド式の天井付け室内物干し金物。物干し竿の間隔を調整することが可能!タオルケットなど大きなものは、空気が通る間隔があると乾きも早くなります。物干し竿を移動して干し方を自由にアレンジできます。使わない時は竿を寄せる。使用しないときに物干し竿を片側に寄せておけば限られた室内を広く使えます。窓際では、洗濯物を陽に当てるように移動することもできます。室内用天井取付【スポット式】とポールは共通です。寝室、リビング、ホールなどにスポット式ベースを付けておけば、ポールを移動して多様な物干しニーズに対応できます。
用途戸建て住宅、集合住宅、マンション、アパート、ハイツ、オフィス、工場、倉庫など室内天井・屋内天井
セット内容ベース2本、ポール4本
材質ベース本体・レール:アルミ、アルマイト仕上げ、キャップ:樹脂、ポールヘッド:ステンレス、シャフト:アルミ焼付塗装仕上げ、リング:ステンレス、フック:アルミポリエチレンコーティング
全長(mm)1000
色ホワイト
タイプ天井付け
種類室内天井吊型(スポット型)
耐荷重(kg)16/ベース1本あたりポール2本まで
ベース長(mm)1000
付属ビス有無有り:鉄
室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ
材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂
全長(mm)340/450/620
色ホワイト
タイプ天井取付け
種類室内天井取付(スポット型)
耐荷重(kg)8(1本あたり)
リング内径(Φmm)42
関連資料製品図面(0.06MB)
調整タイプ3段階
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
取付座(mm)30×75スチールプレート
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)
耐荷重(kg)15
タイプE型ショートサイズ
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
種類室内天井吊型(スポット型)
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式
仕様荷重目安ガイド
種別操作棒/着脱式
材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン
許容荷重(kg)(目安)8
昇降幅(mm)0~1000
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど
付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)
タイプE型ロングサイズ
種類室内天井吊型(スポット型)
寸法(幅W×高さH)(mm)2900×940(通常施工時:2885×935、壁付け施工時:2862×953)
耐荷重(kg)15
取付座(mm)30×75スチールプレート
パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ
テラス囲いや室内の天井に取付けて、天井から142~1200mmの間で使いやすい高さまで竿を昇降して洗濯物を干せる物干金物です。
仕様●寸法:幅1394mm×奥行97mm×高さ142mm●重さ:1セットあたり1700g●材質●▼アルミ、ステンレス、亜鉛、POM、ASA、PP等●セット内容:本体1セット、操作紐フック、取説1枚(天井取付け用ビスは同梱されていません。)●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-35
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
アルマイト処理の上、アクリル塗装を施しています。
用途ベランダ7やバルコニーの天井等に取付けます。
種類自在式
仕様2段階調整
材質アルミ
色ブロンズ
仕上アクリル焼付塗装
室内物干しの本体。
ワンタッチ脱着タイプで本体の取り外しが簡単にできます。
洗濯物をかけたまま移動ができてとても便利です。
用途ホスクリーンSPC型本体を数箇所に取付けることで、違う場所への本体の移動が可能となります。
種類天井吊型
付属品スチールTP 4×50 2本
材質(本体・カバー)亜鉛ダイカスト
色(カバー)ホワイト
ピッチ(mm)(ビス)48
耐荷重(kg)8
外径(mm)62
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。
操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。
使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式
材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装
許容荷重(kg)(目安)8
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)855
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称ロング
アズワン品番65-2492-76
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ポールは長さが調節できます。
スペースを有効に活用できる天井付タイプです。
使用しない時は、ポールを端に寄せておくことができます。
また、着脱も容易なので使い勝手は抜群です。
木ねじ2~3本で取り付けられるので、ひとりでも短時間で施工できます。
8kg(レール1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途天井取付用
種類昇降式
材質レール/スチールポール/アルミニウム
色シルバーグレー
仕上アクリル焼付塗装
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-44
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×600mm●重さ:121g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-45
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ70.4mm×300mm●重さ:300g●材質●▼アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト、ABS・ASA・POM・PE樹脂、ステンレスなど●セット内容:本体1本、天井取付けネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-40
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
花粉や天候を気にせず、洗濯物を干すことが出来ます。使わない時は台座だけのスッキリ吊下げ型室内物干し。
仕様●寸法:Φ60mm×450mm●重さ:94g●材質●▼ABS、PP等、アルミ押出形材、亜鉛ダイカスト●セット内容:本体1本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-43
1個
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-64
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
傾斜天井・勾配天井に取り付け可能な天井パーツ部品です。
傾斜(勾配)天井の空間も物干スペースとして有効に活用することができます。
室内用ホスクリーンSPC、SPD型に取り付け可能です。
材質本体:アルミ押出材、部品:ステンレス
付属品傾斜ブラケット、取付プレート、ブラケット取付ネジ、本体取付ネジ、ネジ隠しシール(2枚)、説明書
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-65
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-63
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリ
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-61
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
快適に暮らすための一助となる吊り下げ型室内用物干し。コンパクトな日本の住まいにおいて、雨が降る日でも、帰宅 が遅い日でも洗濯物を手軽に部屋干しておくことができます。物干しに機能だけを求めるなら、色は「白」で良いかもし れませんが、もし部屋のインテリアに合わせて色を選べるとしたら?。High end design and lifestyleをテーマにつく られている雑誌『I' mhome.』では、実際に住まいのインテリアもデザインしています。洗濯物だけでなく、たとえば、人気のプラ ンツハンガーをかけて蘭やエアプランツを飾ってみたり、布をかけて空間を仕切ってみたりと、好きなものをハンギングして立体的なディスプレイにチャレンジして、自分ならではの楽しい暮らしをかなえてみませんか。
仕様●寸法:竿Φ60mm×600mm竿掛け竿Φ31mm×1400●1セットあたり重さ:852g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、PP、POM等●セット内容:竿掛け2本、天井取付ネジ、収納用フック、収納用フック取付けネジ、竿1本、竿ホルダー、竿ホルダー取付けネジ、S字フック、取説1枚●1年間品質保証
アズワン品番65-8907-62
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。