建築金物 :「室内 ドア 枠 セット」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG ブラック
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 ねじ穴数8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG シルバー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG シャイングレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG ホワイト
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・ロンカラー採風ドア ブロンズ
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TC(RYOBI)]フラッシュドア用 適合ロンカラーF
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:内付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG オータムブラウン
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途玄関ドア・汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合パリカラー・プリンス・ロンカラーF・204勝手口ドアF シルバー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG・パリカラーG・プリンスG シルバー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG・プリンスG ブロンズ
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途防火ドア・汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合プリンス・ロンカラーF・204勝手口ドアF ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア・防火ドア・アパート用防火ドア・リフォーム玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合アルック・アルロング・ウッディ・オリジナル2000・キング・クイーン・クラウン・グランド・コロネット・ハイクイーン・プリンス・プレカラー・防火ドア・リファイン18・リファイン18・ロンカラーF・204勝手口ドアF・ロンカラー採風ドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°および150° ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)10 本体円筒径(Φmm)32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用 適合ロンカラーF ブラック
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オータムブラウン 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TA3(RYOBI)]フラッシュドア用対応ドア厚25ミリ~44ミリ 適合ロンカラーF シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG ホワイト
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG・204勝手口ドアG ブラック
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付型・ランマなしストップ機構付[刻印:S21P-TAF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG シャイングレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 シリーズ1000シリーズ セット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本 ストップ機構なし 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 最大開扉角度(°)180°一方開き 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 取付穴皿穴 ストップ角度なし ねじ穴数8 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 本体円筒径(Φmm)26
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 勝手右開き(R)押し勝手 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85° ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用 適合ロンカラーG ホワイト
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG ブロンズ
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可 適合ロンカラーF ブラック
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可 適合ロンカラーF シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用 適合ロンカラーF ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG・ニューカラーG シルバー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可 適合ニューカラーF・ロンカラーF シルバー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG シャイングレー
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

用途汎用ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TL(RYOBI)]フラッシュドア用※ロンカラーF(72/7~77/6)互換性有で代替可 適合ロンカラーF・ロンカラー採風ドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途汎用ドア用ドアクローザ 仕様室内側用:半外付/内付型・ランマ付ストップ機構付[刻印:S21P-TLF(RYOBI)]ガラスドア用※ロンカラーG(74/7~77/12)互換性有で代替可 適合ロンカラーG ブラック
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,298 税込4,728
翌々日出荷

玄関・勝手口・室内ドアの上枠に付けるドアストッパーです。ドアを開ききると自動ストップ、引くと自動解除します。上框取付けのバリアフリータイプです。完全ストップ機能付。
材質SUS304 耐荷重(kg)20 適合扉厚(mm)25~45
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷

WAKI(和気産業)デコラッチ
室内から内締式、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉幅がコンパクトなので枠の狭い堅框用に最適
用途室内の木製開き扉の施錠に。 付属品取り付けネジ 材質本体:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) アズワン品番64-5074-88
1セット
1,198 税込1,318
翌々日出荷

アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください) 材質アルミ合金 タイプレバー 仕上シルバー 適合扉厚(mm)28~36
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります