建築金物 :「室内 ドア 鍵 取り付け」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
マスターキー(別売り)対応タイプです。
材質アルミ
セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本
吊元右
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠
付属品(キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)亜鉛ダイキャスト・真鍮
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)(バックセット)50
種類レバーハンドル
記号(座)4K
ハンドルNO.20
仕上静電塗装
機能座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)29~45
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)ステンレス
本数(付属鍵数)1
材質(レール)ステンレス
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種別表示錠(小判座)
種類レバーハンドル
適合扉厚(mm)30~36
バックセット51mm
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。
内開きドア専用です。
取付け金具は丈夫なステンレス製で、「ハの字」の設計で強度がUPしています。
※南京錠は別売です。
用途内開きドア専用。
物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。
※「外開きドア」の室内側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(屋外への徘徊防止対策に)。
トラスコ品番385-7414
材質本体ロックカバー:ステンレス ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ロックカバー:55×61×64
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)取付金具:55×143×40
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
ドア枠にネジ3本で固定する為、頑丈です。ワンドアツーロックに出来ます。18mm以上のドア枠幅に取り付け可能です。
用途玄関、勝手口などの出入り口扉用の補助錠です。
材質(枠付け金具)ステンレス(SUS304)、(錠本体)亜鉛ダイキャスト
本数(付属鍵数)2
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材
ドア厚(mm)25~40
バックセット(mm)60
今までに無い完全ロック機構です。
ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。
立ったまま足でロック操作が出来ます。
ロック状態が一目で分かります。
後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。
床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。