建築金物 :「家具用ネジ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
板厚18mm用の締付ミニ円盤です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)6
仕上ニッケルめっき
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
ドライバー1本で締結でき、家具の組立が簡単に可能です。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/素地
質量(g)11.6
仕上素地
1個
¥91
税込¥100
当日出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS303
取付ねじ全ネジM3×45mm
取手取手
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ。
木ネジ付。薄口ロング蝶番。
用途小さな家具や扉などに。
材質鉄
種類平蝶番
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)130
幅(mm)12
色サテンニッケル
奥行(mm)26
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手取手
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ、受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
色シルバー
サイズ(mm)67×23.9×112
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
寸法柱/2×ジョイスト/2×
使用接合具柱/5-SD8×1.25ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂
アズワン品番64-9700-91
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ネジ、クギを使わずにおしゃれに棚ができます
材質スチロール樹脂、真鍮
色ホワイト
耐荷重(kg)(ネジ止めまたはピン使用時)5/(両面テープと突っ張り棒使用時)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スタンダードな半円形デザインのシンガポール。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)16
つまみ径(Φmm)17
台座径(Φmm)12
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法D(mm)1/4
お部屋が簡単物掛けスペースに!!ドアノブ、タンスの引き出しに
収納に便利な折りたたみ式!ネジ・釘・粘着性を使わない!色んな所に使える多変形タイプ!
家具・壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています
使用後はコンパクトに折りたためるためスッキリと片付けられます
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、ポリアセタール、エラストマー樹脂
耐熱温度(℃)70
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
本品はネジ釘粘着性を使わず、室内を物掛けスペースとして利用できる5連穴フックです。
家具壁面などにキズをつけにくいエラストマー樹脂を一部使用しています。
収納持ち運びに便利な折りたたみ式です。
耐荷重(kg)5
材質ポリプロピレン、エラストマー樹脂
色白
ドア厚(mm)38
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ金具(メン)を埋め込んで、ケルダボ金具(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
サイズ(inch)1/4(ねじ)
寸法A(Φmm)1/4
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途家具、カラーボックス、キャビネット、本棚、食器棚の棚を取り付ける金具です。
差込サイズ(Φmm)8(オン)
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6(オン・メン)
ねじ寸法(mm)6
幅(Φmm)6(メン)
穴径(Φmm)7.5
寸法D(mm)6
寸法E(mm)6.4
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法F(Φmm)8
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-79
1袋(4個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。
材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄
仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装
仕上(本体)塗装仕上
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6、6(ねじ切)
ねじ寸法(mm)6
寸法D(mm)6
寸法B(mm)6
寸法C(mm)6
寸法A(Φmm)8
アズワン品番65-1331-72
1袋(4個)
¥209
税込¥230
翌々日出荷
ケルダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板にケルダボ(メン)を埋め込んで、ケルダボ(オン)を差込みます。ケルダボの上に棚をのせます。ケルダボはネジ式になっている為、取り付け、取り外しが容易です。
用途本棚やキャビネットに使用します。ダボフックに紐などを使用して、書物、置物などの転倒防止に使用します。
径(Φmm)8
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
色シルバー
長さ(mm)6、6.4(ねじ切)
ねじ寸法(mm)6
穴径(Φmm)7.5
寸法B(mm)6.4
寸法C(mm)8
寸法A(Φmm)1/4
1袋(8個)
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ
色黒
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です。家具・テーブル等の作成・交換用脚。ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※鍋ビス4本付属)。脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
材質スチール、ビス:スチール、亜鉛メッキ
色黒
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
金物が見えない、キャビネットの側板下部に埋め込むアジャスターです。ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。床と接する部分はプラスチック製で、アジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さの調節が行えます。
用途ワードローブ、本棚、組み立て家具などに最適です。
材質亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA)
材質/仕上亜鉛合金、ポリアミド/亜鉛めっき
色グレー
シリーズITALIANA
仕上クロメート処理/グレー
付加機能小口埋込
耐荷重N(kgf)1470(150)
耐荷重(N)1470
本革(牛革)の手触りと風合いで家具の雰囲気をガラッとチェンジできるアイテム。使うごとに経年変化も楽しめます。ねじで簡単に取り付けできます。工作、クラフト、取り替え、新規取付などに。木やアイアンとの相性も良いアイテムです
付属品ビス:皿タッピング3.5×16
材質本革
幅(mm)約25
全長(mm)約63(取り付け時)
サイズS
奥行(mm)約25(取り付け時)
適合板厚(mm)15以上
1
2
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。