建築金物 :「封筒 ダイヤ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 投函タイプ前入れ前出し シルバー 質量(kg)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×90×310 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 錠前ダイヤル錠付 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)335×40
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。 投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。 日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。 新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。 仕様(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ セット内容郵便ポスト本体、ネジ、アンカー 材質亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×120×370 ロックダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)横325×縦33
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨の日でも安心!防水規格(JIS保護等級IPX4)スタンドポスト。支柱を取り付けるだけの簡単組立。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から郵便物を守ります。A4サイズ対応。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。本体底部には結露から郵便物を守るための穴付き底板仕様。投稿口(ふた付き)を上部に採用することでスタイリッシュな見た目に。ダイヤル錠で簡単操作で施錠可能。
用途郵便受け、新聞受けに。POST 郵便ポスト 鍵付き郵便ポスト 郵便受け 新聞受け メールボックス 郵便受け箱 家庭用郵便ポスト カラーポスト デザインポスト 郵便 壁掛けポスト 門柱 受け レトロ 戸建て 一軒家 店舗 木目調 ウォルナット ウォールポスト シンプル アンティーク調 おしゃれ モダン デザイン ナチュラル カントリー 屋外 大容量 大きい投函口 A4サイズ コンパクト 薄型 軽量 封筒 雑誌 新聞 カタログ メール便 回覧板 施錠 ダイヤル錠 鍵付き 蓋付き フタ付き 材質スチール 質量(kg)7.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×24×99 組立時間約20-30分 取扱説明書(0.22MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型
アルミダイカスト扉の立体的デザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。屋内仕様です。
仕様ダイヤル錠 材質本体:ステンレス(SUS304)0.8mm、扉:アルミダイカスト(ADC-12) 質量(kg)約2.8 ライトゴールド 寸法H(mm)120 寸法D(mm)380.5 寸法W(mm)300 仕上扉:アクリル樹脂 焼付塗装
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 4戸セットです。
仕様縦2列、横2列(4戸) 材質SUS304 タイプ4戸用 本体質量(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×725×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

神栄ホームクリエイト(新協和)郵便受箱(ダイヤル錠付)前入後出型 SMP19
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。オートロックマンションに最適な前入後出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ後出し 施錠方法静音ダイヤル錠 仕様前入後出 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)本体/0.7、扉/0.8 仕上No.4仕上
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。抜き取り防止プレート付
投函タイプ前入れ前出し 仕様前入前出 材質ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 材質(本体)ステンレス(SUS304) 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスHL(クリア)仕上のシンプルデザイン。角2サイズの封筒(240×332)も楽に投入できます。壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。ベターリビング認定郵便受箱(屋内仕様)です。抜き取り防止プレート付
用途マンション、ハイツ、アパート、共同住宅、オフィス、店舗など 仕様前入前出 厚さ(mm)0.8 質量(kg)約2.9 材質(本体)ステンレス(SUS304) タイプ1戸用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×360×277 仕上扉/ヘアライン 投函タイプ前入れ前出し
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型:前入前出しタイプです。 角2封筒(横:240mm、縦:332mm)が楽に入る投入口(幅340mm)を確保、また郵便物が外から見えないよう投入口に蓋を付けました。 出幅150mmと省スペースなので、階段下の狭いスペースや既設ポストの取替えでも柔軟に対応できます。 6戸セットです。
仕様縦2列、横3列(6戸) 材質SUS304 タイプ6戸用 本体質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×1080×150 仕上No.4 ダイヤル錠 投函タイプ前入前出し
1個
58,980 税込64,878
3日以内出荷

ケイ・ジー・ワイ工業宅配ボックス リシムミドル
宅配ボックス「リシム」シリーズ、使いやすい大きさで人気の「ミドル」です。上段がポスト、中段・下段が宅配ボックスになった兼用ボックスです。上段ポストは、可変ダイヤル錠付きでA4サイズ封筒に対応しています。中段ボックスは80サイズに対応、小物の受取りに便利です。下段ボックスは、2Lペットボトル1ケース(6本)が入る大容量!。留守でも複数荷物が受け取れるので、ネットショッピングを頻繁にご利用の方、本・雑貨など比較的小さい物が多く届く方にもお勧めです。
用途宅配ボックス兼郵便受として 付属品キー4本(上下同一)、印鑑ケース2個、使い方シール2枚、コーナークッション4個、固定金具2個、プラグ用ビス(M6×50)2本、コンクリートプラグ2本 材質亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装) 質量(kg)【下段】最大20【中段】最大15 濃木目調(扉)、サテンブラック(本体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上段郵便ポスト】335×280×30【中段宅配ボックス】350×290×190【下段宅配ボックス】350×280×390 本体サイズ(mm)幅410×奥行325×高さ820
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

材質亜鉛メッキ鋼板 種別ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付 関連資料ポストの取付穴位置
1台
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります