建築金物 :「平頭 ボルト」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー 規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 耐力試験短期基準耐力17.3kN
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個 材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ねじの呼びM12
1本
61 税込67
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。 付属品M12ナット×1個 材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当 N値1.9以下 耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
1本
149 税込164
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります