建築金物 :「引き戸 レール 下」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1820 幅(mm)12 高さ(mm)7.5 穴径(Φmm)2 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下レール
DW-131の幅狭タイプで、並列して使用しやすい幅32mmです。
材質アルミ押出し材 アルマイトシルバー ねじ穴Φ3.8穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)12 厚さ(mm)1 高さ(mm)3.5 溝幅(mm)4.5 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5 穴数6ヶ
1本
859 税込945
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

ケージーパルテックビニ鉄レール#3 5.3×7
室内用ビニール被膜の鉄レールです
材質鉄+硬質ビニール ブルー 仕上ブルー 寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5 穴数6ヶ
1本
759 税込835
翌々日出荷


ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトムリビンテックAVYDレール
ツバ付のため、床の切り込み部分を見せることなくすっきりときれいに仕上げられます。 ツバ部分が低くて緩やかな形状のため、歩行や運搬にほとんど支障がありません。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック下溝用ガイドレール
材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5穴 Φ7.8皿
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック下ガイド用レール
材質アルミ押し出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴 Φ7.5皿
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000 材質硬質ABS 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
翌々日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

材質アルミ押出し材 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm)300
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。 材質アルミ シルバー 幅(mm)12 厚さ(mm)1
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
869 税込956
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取付けネジ皿タッピング3パイ×16mm 長さ(mm)1782 商品タイプピボット・フルオープン兼用
1本
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
49 税込54
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質アルミ押出し材 ねじ穴間隔(mm)300 ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

下荷重引戸の上部調節ガイド受け
付属品+皿タッピンねじ3×12 2本 材質PA66 仕上グレー 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
209 税込230
10日以内出荷

ケージーパルテックステン甲丸レールA3 6×7.5
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304 仕上生地 寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5 長さ(mm)1820 穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5 穴数6ヶ
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 材質SUS304 仕上HL・SPV付
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。SUS304HL仕様で耐久性に優れています。床と同じレベルに仕上がり車椅子やストレッチャーも引っ掛りません。専用戸車付で取付が簡単でスムーズに開閉できます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1.2 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)0.8 備考【戸車(別売り)】YSK33・LYSRT30 仕上HL・SPV付
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6-8 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック セット内容ランニングギア 2 個ガイド 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品 仕様クリッポ 36 GPK(上部ガラスフレーム・下部ガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
29,980 税込32,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)44720 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア、ガイドとカバーキャップ:プラスチック、軸:スチール セット内容ランニングギア 2 個ボトムガイド 1 個ガラスクランプ 2 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付金具 仕様ランニングギア:上部レール、 4 ローラー
1セット
59,980 税込65,978
23日以内出荷

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、ガラス下穴加工なしの引戸用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)36以下 扉高さ(mm)2000以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6-8 取付上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ ± 2mm 材質ランニングギア・サスペンション:亜鉛合金、ガイド:亜鉛合金またはプラスチック セット内容ランニングギア 2 個ガイド 1 個カバー 3 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個取付部品 仕様クリッポ 36 GPPK(上下ガラスフレーム・下部コンシールドガイド付)、ランニングギアガイド 摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
26,980 税込29,678
23日以内出荷

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。A型山レールで脱輪しにくい設計です。雨水等の浸入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です。掃出し加工を施すと掃除も楽です。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。戸車の種類も豊富で用途に合わせて選べます。偏芯・3本・4本引き等別注製作可能です。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】VSK33・LVSRT30 仕上HL・SPV付
1本
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インセットの家具用引き戸金具です。細木枠扉用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジングはネジ止め、ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドは下穴に押し込み、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能ランニングギアで高さ +2 / -1mm 材質ハウジング、ランニングギア、ガイド:プラスチック セット内容ランニングギア 4 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個ガイド 2 個 仕様クリップインドアストッパー付、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック、軸:スチール
1セット
28,980 税込31,878
23日以内出荷

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。コンクリート用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケージーパルテックステンレス敷居レール
アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。Y溝仕様で吊戸の下ガイドレールに最適です。SUS304ヘアーラインでシャープな表面仕上げです。バリアフリー対応のフラットタイプ商品です。メーカーY型・V型戸車のどちらでも使用可能です。学校・保育所等砂やほこりの多い現場に広くご使用ください。
用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用。木製用 材質SUS304 厚さ(mm)1 備考【戸車(別売り)】M45・MS45・MT45 仕上HL・SPV付
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります