建築金物 :「引き戸両面取っ手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
材質ステンレス(SUS304)
付属品M8ボルト
トラスコ品番849-0023
長さ(mm)450
幅(mm)25
質量(kg)1
取手取手
取付扉厚(mm)10~55
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
材質ステンレス
寸法P(mm)573
寸法L(mm)598
寸法(mm)600
付属品ネジ:M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
さまざまな建具にマッチする優美なデザイン
用途ふすまや引戸の引手に
材質樹脂
色黒
種類引手
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレス
パイプ径(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~55
取手取手
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質アクリル樹脂
全長(mm)192
ビスピッチ(mm)170
幅(mm)22
色乳白
奥行(mm)51
取付ねじM8ボルト
取手取手
ドア厚(mm)33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。