建築金物 :「引戸 止め」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
引き分けタイプの引き戸に使用。上部の敷居溝の中に取り付け、左右の戸をきちんと適切な位置で止められます。
用途屋内木製建具
材質/仕上ステンレス(SUS304)/生地鏡面
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。
鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス
材質鉄
上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質/仕上鋼/クロメート
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本
種別両折用
材質POM
仕上DG色
1セット
¥699
税込¥769
7日以内出荷
用途引分戸のストッパーとして
材質(本体)SUS304
仕上磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スベリ止めテープ付。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
付属品平車(2個車)カバー付
適合8mm用
耐荷重(kg)40(2個)
仕上#600
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。
付属品+なべタッピンねじ4×20
材質/仕上鋼/クロメート
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)
材質SUS430
種類平型
仕上HL
1枚
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番389-3090
材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)1
色シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
折戸を閉じた際の戸先の振れを抑える事ができます。
吊元固定下レール無しタイプに使用する振止めです。
付属品+トラスタッピンねじ(3.5×25) 4本
種別片折用
材質POM
仕上DG色
1セット
¥629
税込¥692
3日以内出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
セット内容部品番号:JNP152A、室外側は引分内外錠・通し袖の場合:DDZZ111、無目止めの場合:DDZZ112です。引分内錠・通し袖の場合:DDZZ114、無目止めの場合:DDZZ115になります。
色ブロンズ
対応商品光悦
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本
材質(本体)真鍮
材質(ブッシュ)PA6
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質エラストマー
定尺(mm)2500
上下調整付ねじゆるみ止め付き
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)92
幅(mm)14
高さ(mm)29
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ29、溝幅14、長さ92、調整穴17
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
引戸用鎌錠の自動施錠錠。
戸を閉めると自動的に施錠されます。
施錠操作が不要ですし、引戸のはね返りもありません。
トリガー(安全)装置付き。
クローザーなどの自閉装置との併用をお勧めします。
(自閉装置は必ず閉扉力が15N以上のものをご使用ください。
戸には必ずガイドなどの振れ止め防止策を講じてください。
取付位置のズレを調整できます。)
用途集合住宅の駐車場や駐輪場入り口など
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)33~43
セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用
色シルバー
適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
1セット(2個)
¥269
税込¥296
6日以内出荷
家具扉の勢いよく閉じる力を吸収して、バタン閉音をやわらげます。キリなどで下穴をあけて取付してください。ネジ付き
材質樹脂
アズワン品番64-9700-91
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、
用途ガラス引き戸
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
ガラス厚(mm)6
取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスは加工不要、上部クリップインストッパー
調整機能高さ + 2 / -1mm
材質プラスチック
セット内容ランニングギア 4 個ガイド 2 個ドアフォロワー 1 個ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 2 個
仕様クリッポ 16 GPK IF(上部ガラスフレーム・下部ガイド付き)、ランニングギアガイド:摩擦ベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
1セット
¥1,498
税込¥1,648
11日以内出荷
引戸硝子の下部正面に取付け、引戸硝子の外される被害を防止します。
付属品ステン+A皿木3×16(2本)
材質SUS430
種類アングル型
仕上HL
1枚
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
セット内容二枚建用、振止車1個材質:ケース…鉄・ローラー…ポリアセタール
色ブロンズ
適合シリーズロイヤルHG玄関引戸、ロイヤル千本格子
1個
¥649
税込¥714
6日以内出荷
戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの上下・左右調整ができます。
戸の下面より取り付けるタイプのため、戸車が表面から見えません(調整は木口面から行えます)
取付けはワンタッチ、戸の加工穴に挿し込むだけでねじ止めは不用です。
用途一般住宅屋内用木製引戸
タイプV型
車輪径(Φmm)30
材質(車輪)POM
耐荷重(kg)25以下(引戸1枚、戸車2個使用時)
材質(ケース)亜鉛合金
仕上車輪/白、ケース/クロメート
適合レールCVレール、AVEレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、真鍮Vレール、ウイングレール
適合扉幅(mm)26以上
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フロア直付けシングル(1連)レール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3.3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。