建築金物 :「後付ステップ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
アンカーでステップをガッチリと固定するので、抜け出す心配がありません。
孔をあけ、アンカー固定式ステップを差し込み、プラスチックハンマー又は木製ハンマーで打ち付けるだけの簡単施工。
取付後エポキシ樹脂(アメニティパテ等)を充填すれば、水の浸透を防げます。
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
固着力が強いエポキシ樹脂を使用しますので、ガッチリと固定され、抜け出す心配がありません。埋め込み穴は樹脂により完全に埋められますので、水の浸透する恐れはありません。PP(ポリプロピレン)被覆の黄色着色により、マンホール内のステップ位置が判別しやすくなっています。
寸法Φ1(mm)19
材質芯材/SWCH12R、ポリプロピレン
仕上PP圧着
径(Φmm)(芯材)19
材質SUS304
寸法B(mm)150
仕上バフ研磨#400
太さ(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
仕上FB/ヘアーライン丸棒/ピーリング
寸法(mm)芯/Φ19
寸法(Φmm)19
耐荷重(kg)220
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
ロングでワイドなので、施工性・作業性が一段とアップします。L字型なので、抜け出る心配がありません。PP(ポリプロプレン被覆の黄色着色により視認性を高めました。)。バリエーションが豊富なので、防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等、どんな現場にも最適です。
パイプを縦桟に使用しています。
点検用昇降ステップ
先付/後付
ローレット加工
材質SUS304
仕上サテンバフ研磨・ヘアーライン
コンクリート壁に叩き込んで使うアンカー固定式です
用途利用されている箇所:河川・水路・浄化センター・マンホール・桝・雨水桝・法面・下水道再構築・水源地・配水池・ポンプ場・防火水槽・護岸壁・ダム・各種擁壁等
材質芯材:SUS304、アンカー部:SUS304
寸法H(mm)260
寸法P(mm)273
寸法H1(mm)180
寸法H2(mm)80
寸法Φ1(mm)25.4
寸法Φ2(mm)25
寸法Φ3(mm)27
1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。)
2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、
粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。
3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。
質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)
深さ(mm)(使用目安)100で3本分
適合ドリル径(mm)(使用目安)30
1箱(5セット)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
KUステップ27専用の」落下防止柵です。
オールステンレス製で海岸地方でも十分腐食に耐えられます。
材質SUS304
寸法(mm)3000×700
仕上ヘアーライン
材質アルミ合金
付属品+丸皿木ねじ(2.7×16)×2本
仕上アルマイトシルバー
取手取手
ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。
施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。
取付金具は後付式です。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。