建築金物 :「戸車 T型」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 枠:PA樹脂、車:POM樹脂。耐荷重 30kg/2ヶ。付属ネジ:なべタッピンネジ4×50mm
1個
729 税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロックレール用戸車です。ステンレス(SUS304)平枠。
用途一般室内建具用 車輪径(Φmm)33
1個
569 税込626
翌日出荷

上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 タイプV型 車輪径(Φmm)30 仕様コマ:30ΦV型 長さ(mm)53 厚さ(mm)18 高さ(mm)52 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。 Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。 ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール 材質アルミ押出し材
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入) 車輪径(Φmm)30 適合切込穴型 形状Φ30丸 タイプ丸型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)35 有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ) 本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪径(Φmm)33 仕様Rベアリング入、V・Y・T溝レール対応 適合(参考扉重量)30kg 寸法(mm)33
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm 付属品+なべタッピンねじ4×50 1本 形状Y型 車輪径(Φmm)26 材質(車輪)POM 材質(ケース)PA66 仕上DG色塗装 適合レールNYレール(ツバ付き) 適合扉幅(mm)24以上
1個
999 税込1,099
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2 材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM 質量(kg)40(参考扉) 車輪径(Φmm)42 タイプV・T溝レール対応車
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプY型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールY型レール(No.728)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用 車輪径(Φmm)30 長さ(mm)43 厚さ(mm)16 高さ(mm)48 軸受種類ボールベアリング 堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
1セット
1,588 税込1,747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります