建築金物 :「扉上部ストッパー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
邪魔にならない扉の上部につけるドアストッパー!
材質SUS304ステンレス
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 受座13ミリのタイプです。 狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。 No1402N、1502の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1502N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内開き扉に使用 付属品SUS十字付皿木ネジ(3.1×25)×4本 質量(g)72
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック折戸+開き戸用アーム
折戸+開き戸用アームです。 ストッパー(HD-12)を上部レールの任意の場所に取付けておく事で、開き戸の開き角度を調整できます。 掘込み加工の要らない、面付けタイプです。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20(2本) 材質鋼、POM 仕上アンバー塗装 適合レールHD-001、HD-002、HD-03、HD-05
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 小型で軽量扉用のアームストッパーです。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、トランクルーム、厨房機器 その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 質量(g)76 仕上電解研磨 操作方法左右勝手の変更は、E形止め輪を外して、座金を反転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

取付作業が一切不要です。 簡単置くだけの便利なドアストッパーです。 戸当としてもご使用いただけます。 ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。 トラスコ品番389-3090 材質ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂 質量(kg)1 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)95×40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。 ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。 戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。 No1400N、1500の後継品です。
用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 シリーズNo.1500N 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 適合ドア高さ(mm)2000まで
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込み加工の要らない面付けタイプです。 ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア 付属品(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本 種別高受型 材質ステンレス鋼 仕上生地ヘアーライン 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉厚(mm)25~45 開き角度(度)100°以内の範囲で任意に設定 適合扉幅(mm)600~910 適合扉質量(kg)25以下
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

左右開き兼用、取付けが容易な上枠付け戸当りです。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません。) 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用する笠木戸当り。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース 材質本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上ホーニング 取付ねじなべタッピンネジ4×20mm
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床・壁面にどちらにも使えるドアストッパー!
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用ガラス引き戸です。ストッパーが付いているので扉を閉めた際に保持します、上部ランニングミラー扉用
用途ガラス引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 ガラス厚(mm)6 取付ランニングギアは工具不要 (クイック固定システム)、ガイドはネジ止め、ガラスの加工必要 (下穴の円錐形に注意)、上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用 調整機能高さ + 2 / -1mm 材質プラスチック、亜鉛合金
1セット
48,980 税込53,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途家具用木製引き戸 適合扉質量(kg)16以下 扉高さ(mm)1400以下 扉幅(mm)1000以下 適合扉厚(mm)16-19 取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用 調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm 材質プラスチック
1セット
21,980 税込24,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下ガイド不要な折れ戸金物です。キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
用途折れ戸 扉高さ(mm)2600以下 扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650 適合扉厚(mm)19-25 適合扉質量(kg)30以下(60/ペア) すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5 調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm セット内容ランニングギア 1 個サスペンション 1 個ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個ドアキャッチ 1 個センタ-ヒンジ 4 個4 枚扉用インターロック 1 個インターロック 1 個ランニングレール 1 個 仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
1セット
129,800 税込142,780
21日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります