建築金物 :「手すり棒 2m」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材
太さ(Φmm)35
仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
隅出しの際、木棒中心位置にブラケットを合わせるだけなので施工が簡単です。
材質亜鉛合金
適合径(Φmm)35・32兼用
形状L受
支持部が下方に逃げているので、手を離さずにつたうことができます。
材質亜鉛合金
形状L受
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など
材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト
直径(Φmm)32
付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)
耐荷重(kg)80
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)3600(1200×3本)
色ライトオーク
直径(Φmm)(手すり)33
付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱用のジョイントです。手すり棒を左右45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
屋外や屋内の様々なシーンに使えるステンレス製手すり部品。支柱の端部で使用するジョイントです。手すり棒を上下45°ずつの角度でジョイントする事ができます。
用途手すりのジョイント部品です
付属品YUS550+皿ドリルねじ (3.5×13) 2本、六角穴付き止めねじ(M5×3) 2本、六角棒スパナ(呼び2.5) 1本、六角棒スパナ(呼び4) 1本
材質ステンレスSCS13(SUS304相当)、鏡面パフ仕上げ
適合サイズ(mm)手すり:32用
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
台座を壁にねじ止めした状態で、手すり棒を取付けることができます
90°まであらゆる角度に対応し、傾斜部にも施工が可能です
ねじ頭が隠れるカバー付
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に
付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 4本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本、+トラス小ねじ M5×15 1本、ばね座金 1枚
材質本体:亜鉛合金/カバー:ABS樹脂
径(Φmm)手すり径35
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
長さ(mm)3600(1200×3本継)
色クリア
直径(Φmm)(手すり)32
付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1
エコマーク認定認定
アズワン品番65-1690-12
エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄
形状直受
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32丸棒専用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32丸棒専用
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。