建築金物 :「投函 禁止」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
セット内容本体×1、ネジは現在ご使用のものをお使いください。 商品名 発売時期:ベルモント 83/6~91/12 ロイヤルアルビック 83/6~91/12 クリエラ クリエラN クリエラ2000 83/6~92/6 クリエラ19 92/6~04/11
マンション未入居住宅のメイルボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。
用途表示板:塩ビつや消し仕上。文字:白色シルク印刷
適合型式MAILBOXMX-2, MX-7, MX-11e, MX-12e,MX16,MX44, MX45
1台
¥769
税込¥846
5日以内出荷
フラップ付きポストに取付ける事で、空室時におけるチラシの投函を防止します。
金具はポスト内部に取付けるので、空室状況を見せることなく、ポストの美観を崩しません。
強度の強い金属製です。
不要時には本体の取外しが可能です。
適合(ポスト)前入れ前出し型(内開きフラップ付き)、前入れ後ろ出し型(内開きフラップ付き)
・未入居時のポストに投函される不要なチラシ等の投函を防止・警告します。・取付方法は樹脂バネ構造により、ワンタッチで投入口に差し込むだけです。また耐光性インクを使用しており、色褪せしにくい文字表示です。
材質PET樹脂(透明)
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。