建築金物 :「押し棒 木製」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ライトオーク 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル 材質ハンドル:積層強化木 ブラケット:ステンレス鋼SUS304 全長(mm)450.4 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)30 奥行(mm)73.5 取付ねじM8ボルト 取手取手
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

材質(取っ手)ブナ、(脚部)亜鉛合金<クロメートめっき> 付属品+なべ小ねじM6×60(2本)、+丸皿小ねじM5×8(4本) 取手取手
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開きドア、引戸用の両面ハンドル。
用途開きドア、引戸用の両面ハンドル 幅(mm)30 ホワイトアッシュ 奥行(mm)80 取付ねじ皿ネジM6×70mm 取手取手 ドア厚(mm)35~45
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ 取手ドアハンドル
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質ステンレス 仕様スマートキーパー対応 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手取手
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)ドアハンドル Banboo Material
材質竹集成材 仕様抗菌、防静電 付属品ビス(M8) セット内容内外1セット(ドア1枚分) タイプ屋内用 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 ハンドル固定 取手取手
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手 材質天然木 取手取手
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質アクリル樹脂 全長(mm)192 ビスピッチ(mm)170 幅(mm)22 乳白 奥行(mm)51 取付ねじM8ボルト 取手取手 ドア厚(mm)33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ 取手ドアハンドル
1個
98,900 税込108,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ 付属品座金、押しねじ用六角レンチ 取手ドアハンドル
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります