建築金物 :「排水管接続」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管内の臭いや、害虫の侵入を防ぐ樹脂製トラップ付です。トラップの排水管接続部はソケットタイプで、塩ビ管VU50、VU75の各サイズが接続できます。150角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室、トイレなどの屋内に フタの種類ステンレス製パンチングプレート 排水方式トラップ付 寸法W1(mm)124 寸法W2(mm)150 寸法H1(mm)60 寸法H2(mm)115 寸法A(mm)90
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】歩行用、開閉具なし 材質SUS304、SS400、FC200、クロロプレン、CAC203 寸法(mm)600 質量(kg)50 充填深さ15mm
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷

本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様【適用荷重】T-2 材質SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。
仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ 材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM 打ち込み型 タイプねじ込み式(接続口は、管用テーパねじ)、たて口 寸法H1(mm)200 防水層施工貼り代(mm)50
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm)6.3
1個
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ 適合材鉄下地
1箱(50本)ほか
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。 塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。 また、塩ビ管が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。 耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。 筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。 ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。 ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 形状ヨコ型 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)約80-90(設置穴) 適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事 適合【ストレーナ】ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ花柄ストレーナ、ダモL型ストレーナ、侍ストレーナPCY-50
1ケース(10個)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。塩ビ管(カラーパイプ)接続済みのため、接続部分が安全で尚且つ手間も省けます。塩ビ管(カラーパイプ)が長いため、壁厚に合わせて長さの調整が可能です。耐候性向上品の塩ビ管(カラーパイプ)を使用しているため、耐候性に優れています。筒部が塩ビ管なのでソケットと容易に接続出来ます。ツバ部を目荒し処理しているため、防水層との接続が良好で尚且つ手間も省けます。ツバ部がR形状なので下地の掘り下げが容易です。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水 適合【ストレーナ】ダモ山型ストレーナ、ダモ台型ストレーナ、ダモ目皿型50ストレーナ、ダモ中継50ストレーナ、ダモドーム型ストレーナ、侍ストレーナPCT-50 材質ツバ部:FRP 筒部:硬化塩化ビニール 寸法(mm)【設置孔】約80 タイプタテ型 適合管硬化塩化ビニール管VU50 ※接続にはソケットを使用する事
1ケース(10個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります