建築金物 :「掘り 込み 引手 スガツネ」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)0.8
種類引手
仕上ヘアライン仕上
室内の引戸などに使われている取っ手。ドアの色に合わせてヘアライン、ゴールド、アンバーからお選び下さい。
用途引戸用の引手。
種類引手
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色ブラック
種類角戸引手
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)2.2
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)29
種類掘込引手
外径(Φmm)40
取付穴深さ(mm)11
引手内側に、手掛かりをよくする突き出し部があります。
材質ステンレス鋼(SUS430JIL)
付属品丸クギ(1.6×16)×2本+トラスタッピングねじ(2×10)×2本どちらかをお使いください。
種類引手
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)20
種類掘込引手
外径(Φmm)30
取付穴深さ(mm)11
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。