建築金物 :「換気 吸気 口」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)
付属品断熱シート、製品固定プレート
色クールホワイト
捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)150
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
ステンレス製のため、表面に形成される保護皮膜によりサビが発生しにくい。
種類丸型フード付ガラリ
材質(フード・本体・ガラリ)SUS304、(防虫網)SUS316
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
用途自然換気用としてご使用ください。
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
こんなお得な商品も!

プッシュ式レジスター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター
材質ABS
色シルバーグレー
タイプ-
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色シルバーグレー
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様プッシュ式、プラスチック成型網付
色シルバーホワイト
外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類丸型レジスター
呼び径(Φmm)150
材質ABS樹脂
仕様フィルター付
色シルバーホワイト
適合パイプLP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
換気口・吸気口の交換部品シリーズ
材質ABS樹脂 ステンレス網
種類角型レジスター
網付の内壁用・丸型レジスターです。
材質SUS304
色ヘアーライン(HL)
種類丸型レジスター
RoHS指令(10物質対応)対応
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。
軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。
すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910
換気面積(cm2)171
24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。
セット内容ハンガー:4個
材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC)
色シルバー
高さ(mm)45
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.6MB)
付属品:ボード取付用ビス、壁パッキン。花粉やほこりの侵入を防ぐフィルター付。プッシュ操作で3段階吸気量調整可能。フタは着脱可能でお手入れも簡単(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月を目安に交換してください。)
材質ABS樹脂
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)4
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)8
メッシュ3M
関連資料(0.3MB)
取扱説明書(0.34MB)
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
縦ガラリで排気を左右方向に吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
外風の影響を受けにくくする防風板の付いた排気用タイプです。防風板の表面にはビス等もなく、フェイスは脱着可能です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.94MB)
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.58MB)
メーカー製品で一番防音性能のある防音フードです。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法L(mm)98
関連資料(0.24MB)
取扱説明書(0.53MB)
防雨・防風性能を兼ね備えた排気用タイプです。ひと回り大きい防風板が付いており、水返しリングが長いのが特徴です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
メッシュ3M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)19
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.94MB)
薄型、標準で8×10のパンチングが付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
パンチング能力(mm)8×10
色シルファーメタリック
寸法E(mm)5
寸法F(mm)9
関連資料(0.15MB)
取扱説明書(0.34MB)
LPよりフェイスが一回り大きいタイプです。縦ガラリで排気を左右方向へ吹かせるタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
給気用の防風タイプです。フードは脱着可能です。
用途給気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)16
メッシュ10M
関連資料(0.14MB)
取扱説明書(0.29MB)
防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。ねじ止め3カ所。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
奥行(mm)197
寸法L(mm)59
寸法A(mm)238
寸法F(mm)20
寸法E(mm)97
メッシュ10M
適合パイプΦ200
開口面積(cm2)単純:46
関連資料(0.16MB)
圧力損失【吸気】60.9
取扱説明書(0.27MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.34MB)
防風タイプです。特殊ガラリで最大限に気流を制御し、排気流を壁面から離します。左右のビスを外せば、メンテナンスも簡単です。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.1MB)
取扱説明書(0.51MB)
開口が2つ窓になっている防音フードです。フードを外していただくことで、吸音材の交換も可能です。
用途給気用の防音フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)15
メッシュ10M
関連資料(0.16MB)
取扱説明書(0.27MB)
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。給気でお使いいただくのにオススメです。
用途給気用ベントキャップとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
3LPより一回りフェイスが大きいタイプです。3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)20
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.34MB)
薄型、軒天井用のタイプです。
用途天井用ベントキャップとして
材質SUS304
色フェイス部(白 N-93)×差込部(N-10)
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.6MB)
3方向に排気を吹かすため、軒天汚れを軽減でき、通行人に排気が当たりにくい商品です。
用途排気用ベントキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法E(mm)15
寸法F(mm)8
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.34MB)
1
2
3
次へ
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。