建築金物 :「支持金具」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井点検口 支持金具仕様 SPG(サヌキ) 動画あり
スタンダードタイプの天井点検口。アルミ製の軽量ボディと、取り付けが簡単な自立・スライド型の固定金具が特徴です。
用途室内用 材質アルミ製 仕上アルマイト処理
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂 付属品支持金具付き
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカーボルトを簡単に瞬時に固定できます。強い固定はコンクリート打設時に位置ずれするのを防ぎます。
用途アンカーボルト(M12)を鉄筋に固定する金具です。 材質JIS G 3521 SW-B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19 税込21
欠品中

屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 タイプ額縁タイプ
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用 材質アルミ製 シルバー 仕上アルマイト処理
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内専用のアルミ製天井点検口です。既存の野縁取り付けできるサイスなので改修工事に最適です。2×4 住宅(ツーバイ工法住宅)にもジャストフィットします。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。新設工事・リフォーム工事に最適です。
用途屋内用 材質枠:アルミ/ロック:樹脂 タイプ額縁タイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)【内枠仕上材】379×379【天井材開口】417×417 呼び415角(2×4住宅用) ロックコインロック(1点支持)
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールダウン金物とアンカーボルト(M16)を直結する場合に、アンカーボルトが柱面より離れすぎたり、近すぎたりということを本体のへり(A面またはB面)を使用することで解消しました。蝶ボルト1本の締付けだけで、アンカーボルト(M16)を上下左右同時に位置決めすることができます。型枠は鋼製・木製どちらでも使用できます。繰返し何度も使用できます。
用途基礎巾120・150mm兼用のアンカーボルト(M16)の支持金具です。 材質JIS G 3131 SPHC、JIS G 3445 STKM11A 表面処理ユニクロメッキ(JIS H 8610 2種2級 Ep-Fe/Zn5/CM1)
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
259 税込285
4日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
139 税込153
翌々日出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
149 税込164
3日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
欠品中

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
219 税込241
3日以内出荷

クローゼットや押入れなどのパイプ取り付けに最適。
用途最もスタンダードなパイプ支持金具です。 材質亜鉛ダイキャスト 付属品6本付き 形状ソケット 仕上クロームメッキ
1個(2個)
189 税込208
翌々日出荷

ACE(エース/モリギン)ステンレス棚柱
15ピッチ
用途棚受け用柱、棚受け支持金物 長さ(mm)1820 材質SUS304 仕上ヘアーライン仕上げ
1本
749 税込824
3日以内出荷

床断熱材の厚みに応じて自由に施工することができます。ステープル形状のため断熱材の上面に熱が伝わりにくい
用途床断熱材を根太上面とほぼ面一になるように敷設する支持金具です。 材質SUS304 質量(g)4
1箱(50個)
849 税込934
当日出荷

屋内専用の天井点検口です。 規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4 タイプ額縁タイプ
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最もスタンダードなパイプ支持金具。大量使用に最適。
用途クローゼットや押入れなどのパイプ 取付けに。 材質亜鉛ダイカスト 呼びΦ38 寸法A(mm)67 寸法D(mm)23.5 寸法E(mm)4.2 寸法B(mm)38.2 仕上クロームメッキ
1個
259 税込285
4日以内出荷

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法P(mm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法E(Φmm)32.5 種別 形状直通 仕上ヘアーライン
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス 関連資料(3.22MB)
1台
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
59 税込65
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプフラット受(MBタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)45~65
1本
699 税込769
翌々日出荷

外構部へ 設置場所を選ばず自由に配置※メイルボックス・宅配ボックスは別売です。メイルボックスと宅配ボックスを組み合わせてフレームユニット内に装着することにより、設置スペースや宅配利用率に合わせた構成が可能です。雨天時の受け取りに配慮した屋根付きで、設置方法はベース式または埋込式の選択が可能です(FUシリーズ)。1列のモジュールを360×1200としたバリエーションの中から、必要数を組み合わせてユニットを形成します。モジュールの組み合わせは最小1列、最大4列です。
用途支柱・横桟・屋根材:アルミ押出型材 ステンカラー(二次電解着色)。屋根パネル:アルミ樹脂複合板 ポリエステル樹脂系焼付塗装。支持金具・補強材:高耐食性めっき鋼板 材質(本体)ステンレス タイプベース式 本体寸法(mm)奥行980 本体寸法(mm)高さ2110 本体寸法(mm)幅430 関連資料(3.22MB)
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)ケーブルフック
ケーブルの支持部分は、ビニール被覆を施してあります。フック先端端に設けた凹部にケーブルタイを掛けてケーブルの抜け出しを防止できます。天井フトコロが低く仕上がる場所に適したケーブル支持金具です。
トラスコ品番383-8139 材質鉄(PVCコーティング)、表面処理:電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)100 使用荷重(kg)10 寸法W(mm)120 使用荷重(kN)0.1
1本
999 税込1,099
当日出荷

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 パイプ径(Φmm)32 寸法D(mm)41 寸法E(Φmm)32.5 寸法F(Φmm)45 寸法P(mm)32.5 種別 形状直止 仕上ヘアーライン
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。 付属品ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルミ枠の板厚が0.8mmなので、メーカー従来品よりも薄く作られています。 スライドロック式なので従来品よりも開閉が楽に行なえます。 固定金具を支持金具のみにしている分お安くお求めいただけます。
用途屋内専用の天井点検口 材質内枠・外枠:アルミ押出し(アルマイト仕上げ) トラスコ品番818-7064 寸法(mm)(フタ材カット)410、(天井材カット)455 シルバー 質量(g)800 縦(mm)465 横(mm)465 天井施工開口寸法(mm)455×455 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプL型受(MAタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)45~65
1本
679 税込747
当日出荷

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 ホワイト
1個
52 税込57
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内枠は軸で回転し、簡単に着脱できます。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 額縁タイプです。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 支持タイプハンガー金具は自由に動かすことができるので、取付位置が調節できます。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口
1台
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。 付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個 トラスコ品番320-9644 セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC) 寸法(mm)463×463×30.1 シルバー 高さ(mm)30.1 縦(mm)463 横(mm)463 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1台
3,298 税込3,628
6日以内出荷

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプフラット受(MBタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)20~27
1本
689 税込758
翌々日出荷

狭い空間の高さを調整する鋼製束!高さ調整が簡単でらくらく行えます。ラスパート処理(セラミックコーティング)により優れた防錆力がある鋼製束です。人工木根太、木製根太の支持金具。根太を固定しても調整OK。 レベル出し簡単!。ロックナットひとつ。 作業が早い!。立上り寸法測れば、ねじ嵌合が一発確認。安心・安全!。極狭スペース自由設計!
用途木製根太や人工木などのローデッキに最適、 仕様受部:樹脂シート付 材質 タイプL型受(MAタイプ) 許容荷重(kN)29.5(3000kg/f) 仕上セラミックコーティング〈ラスパート〉 調整範囲(mm)20~27
1本
659 税込725
翌々日出荷

ACE(エース/モリギン)Sバー32
Sバー装着式フェイスパーツの装着。
用途ハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品であることが必要) 材質スチール(パイプ規格14×32×1.6t) 長さ(mm)1200
1パック
1,598 税込1,758
4日以内出荷

トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。 支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本 材質SUS304 仕上ヘアーライン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス製パイプ・パイプ支持受け金具。落とし込みタイプ。取付ビス付
材質ステンレスSUS304 形状U型ソケット 仕上ヘアーライン
1箱(30個)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼 仕上ヘアーライン
1本
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります