建築金物 :「断熱用アンカー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16 寸法D(mm)19 材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン 付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(400本)
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4点ボルト固定とパッキンゴムにより防水・防臭効果を高めたタイプ FSMPD型に断熱材を取付ける事により断熱性能を高めたタイプ 蓄熱層や結露防止が必要な場所にご使用いただけます 25mmまでの磁器タイル仕上等に使用可 オールステンレス製 モルタル充填専用タイプです
材質内蓋/SUS304、外枠/SUS304、蓋補強材/SUS304、パッキンA・B/クロロプレンゴム、ロックねじ/SUS304、断熱材/ポリスチレンフォーム保温材、断熱ボックス/SUS304、アンカー/SUS304 仕上内蓋/ヘアライン(目地部)、外枠/ヘアライン(目地部) 寸法W1(mm)558 寸法W2(mm)600 寸法W3(mm)578 適合荷重屋内外歩行用5kN/m2
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります