建築金物 :「旗蝶番右勝手」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
用途鋼製扉等
種類旗蝶番
寸法F(mm)12
材質(軸)SS400
寸法C(mm)3
仕上生地
材質(羽根)SPHC-P
ねじ穴数0
用途建具等
付属品小ネジ
材質(軸)SUS304
呼称2×76兼用
仕上ヘアーライン
材質(羽根)SUS304
タイプ左右兼用型
縦(mm)76
横(mm)60
ねじ穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
材質SUS304
寸法(mm)127
タイプ兼用
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3
幅(mm)110
厚さ(mm)3.5
全長(mm)186.5
シリーズ1000シリーズ
表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
取付穴皿穴
勝手右開き(R)押し勝手
主要材質アルミニウム
適合扉厚(mm)30以上
ストップ角度85°
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)35以下
適合ドア高さ(mm)2000以下
適合ドア幅(mm)850以下
ストップ機構あり
最大開扉角度(°)180°一方開き
適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製
適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製
表面色ブロンズ
閉じ力(N・m)7.9
本体円筒径(Φmm)26
1セット
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません)
外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。
ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
適合扉質量(kg)15以下
用途室内ドア用
長さ(mm)102
材質ステンレス鋼
寸法(mm)102
仕上ヘアライン
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
横(mm)89
ねじ穴数8
適合扉質量(kg)~30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類旗蝶番
取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)102
幅(mm)89
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)104
幅(mm)86
板厚(mm)2
ねじ穴数8
種類旗蝶番
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)3
仕上ヘアライン
縦(mm)127
横(mm)100
ねじ穴数10
RoHS指令(10物質対応)対応
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。