建築金物 :「木ネジ 3mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
159件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュオマティックヒンジ用3mm座金、
用途扉の取付け 座金高さ(mm)3 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
309 税込340
当日出荷

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
289 税込318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 木口距離(mm)37 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
73 税込80
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 木口距離(mm)28 仕上ニッケルメッキ 材質スチール 仕様木ネジ取付
1個
129 税込142
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオマティックヒンジ用座金、
用途扉の取付け 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様木ネジ取付
1個
239 税込263
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
用途扉の取付け 取付木ネジ取付 調整機能±2mm 仕上ニッケルメッキ 材質スチール
1個
289 税込318
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじL字金物
材質は鉄でユニクロめっきです。木ねじとボルトが使用出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

山口安製作所ロイズアングル
極厚隅金 板厚9mm。木ネジ(白頭)4.5×20mm、4..5×40mm 各3本。
材質 長さ(mm)350 幅(mm)65 厚さ(mm)9 ホワイト 高さ(mm)350
1本
7,698 税込8,468
翌日出荷

材質:ステンレス鋼SUS304。バックセット:60mm。扉厚:25~40mm。ファンクション:M、T、P。付属ネジ:ケース 皿タッピンネジネジ3×16mm、ストライク 皿タッピンネジネジ3×16mm、座止め:丸皿木ネジ3.5×25mm
長さ(mm)66 幅(mm)66 ヘアライン
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH ピッタリサポート
ビスでもボルトでも留め付けできるピッタリな金物です。
用途コーススレッド木ネジ(呼び径4.1mm)タッピング(呼び径4.5mm)などの良く使われるビスに合うように、ビス穴形状を設計。 ホワイト 板厚(mm)3
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

皿木ねじ4.5×38、3本付
仕様●材質:SUS304●使用荷重:30kg●使用チェーン径:4~5mm●外径:88mm●内径:58mm●奥行:33mm●穴径:6.2mm アズワン品番65-3887-10
1個
3,020 税込3,322
3日以内出荷

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上部に3mmの穴が開いた角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
ブラック 板厚(mm)3 使用ビス径(mm)3.8
1個
68 税込75
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボードに取り付けるアクリル板シェルフ。 クリアな外観でアクセントや、小物やフィギュアをディスプレイできます。 取付に必要な道具は コイン・プラスドライバー・メジャー。 木製面に取り付ける際は木ネジなど(M4.5・長さは30mm以上推奨)で2ヶ所止めてください。(別途ご購入ください)
セット内容アクリル板:1個●ブラケット:2個●専用固定ピン:14本●ピン台座:4個 材質板:アクリル 耐荷重(kg)2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上部に3mmの穴が開いたステンレスSUS304の角バンドです。角型の木材やタルキの固定に使用します。規格に合わせてサイズを豊富に取り揃えております。
用途角材の固定、補強に 材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法B(mm)30 寸法C(mm)25 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)6(推奨)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
オフホワイト 板厚(mm)3 使用ビス径(mm)3.8
1個
62 税込68
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途室内ドア用 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 適合扉質量(kg)~30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ 材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂 全長(mm)340/450/620 ホワイト タイプ天井取付け 種類室内天井取付(スポット型) 耐荷重(kg)8(1本あたり) リング内径(Φmm)42 関連資料製品図面(0.06MB) 調整タイプ3段階
1本ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテックISK 2号スライドマグネット
マグネットケースをドライバーあるいはコイン等で回すと、マグネットケースが前後にスライドしますので、 マグネットの位置調整が容易にできます(調整代3mm)。
付属品+丸木ねじ(3.1×16)×2本+皿木ねじ(2.4×13)×2本 材質【本体ケース】ABS【ストライク】鋼 サイズW 磁力16.7N(1.7kgf)×2
1箱(60個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品AP-20:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)AP-25:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)AP-32:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質A6063S-T5 仕様加齢対応薄型、木ねじ入 寸法A(mm)34 寸法B(mm)3 寸法C(mm)17 穴数12
1本(1830mm)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊金具として幅広くご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 付属品SP-17:十字穴付丸木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)SP-22:十字穴付丸木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)SP-30:十字穴付丸木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類その他 仕上研磨 取付け方法壁付け 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
499 税込549
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス壁用手摺ブラケット
エコ商品
壁面から手摺を持ち出すブラケットです。フラットタイプのため、木製の加工板等も取り付けできます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。手摺位置を上方向に5mm、下方向に3mm調整できます。階段手摺の角度にあわせ手摺受けの角度を変えられます。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様首振り/平受タイプ 仕上鏡面研磨(MST) 推奨ねじ#4.8皿木ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

額縁工作用金具
材質 ニッケルメッキ
1パック(10個)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途角材の固定、接合に使える金具です 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304 パイプ径(Φmm)32 呼び径(Φmm)32 形状ソケット 付属品ステンレス+皿頭木ネジ 3.1×20mm×3本 寸法A(mm)Φ60.5 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)4.5 寸法B(mm)Φ32.5 寸法C(mm)23 仕上ヘアーライン 使用ビス(mm)(木ネジ)+皿3.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります