建築金物 :「木ネジ 50mm」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
福井金属工芸ステンレス木ネジ
ステンレス製の木ネジ
材質ステンレス
1箱(1000本)ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

受金具が見えにくい非対称形を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL 形状L受
1個
4,290 税込4,719
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

手摺が笠木の上でも取付け容易な左右穴を採用しています。
用途手摺の受金具 材質SUS304HL・磨 形状直受
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。 材質スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BEST(金物)215N 彫込箱錠
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅。バックセット:50、63mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)160 厚さ(mm)147 サテンブラス
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)5、ボルト穴:10 穴数(丸穴)3、ボルト穴:1 厚さ(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質 ブラック
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎなしタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用 主な用途室内ドア
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)ステンレス関止
引分戸のストッパーとして最適です。取付ビス:ステンレス皿木ネジ3.1×20(2本)付
仕様ビス付 材質ステンレスSUS304 寸法(mm)19×50×20 ステンレス サイズ
1個
138 税込152
当日出荷

木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)69 寸法D(Φmm)35 座幅(mm)【W】Φ50 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質亜鉛合金 サイズ90 寸法L(mm)50 寸法W(mm)90 サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)59 寸法D(Φmm)25 座幅(mm)【W】Φ50 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)50 寸法D(Φmm)19 座幅(mm)【W】Φ42 サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メ用です。
材質自然木+真鍮 高さ(mm)69 寸法D(Φmm)35 座幅(mm)【W】Φ50 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌仕様です。木ネジ止メ用です。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質積層+真鍮 仕上ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ネジ止メです。
材質真鍮 高さ(mm)67 径D(Φmm)32 座幅(mm)【W】Φ50 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木ネジ止メです。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ 材質白木積層+真鍮 仕上白木ウッド サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山口安製作所エクボアングル
両面木ネジタイプ。穴数:木穴x6(各4Φ)。
厚さ(mm)1.8 材質/仕上ステンレス(SUS304)パレル仕上
1個
119 税込131
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製木ネジ(2本) 皿頭4.1mmx32mm付。
材質ステンレス(SUS304) 寸法b(mm)160
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強などの金物として。内側皿穴(木ネジ穴)。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)5 穴数(丸穴)6 厚さ(mm)1.8
1個
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BEST(金物)225N 彫込空錠
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレス。バックセット:50、64mm。扉厚:33~40mm。作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用 長さ(mm)150 厚さ(mm)124 サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
1パック
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐荷重4kgあるので、冬用コートなどの重いものに最適です。インテリアに馴染むアンティーク調のデザイン。金属製で丈夫です。木ネジ取付けです。
用途コート掛けに。 耐荷重(kg)4 材質本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ) 寸法(mm)25×45×50 質量(g)46 タイプコート掛け 取付け方法木ネジ
1セット(2個)
349 税込384
9日以内出荷

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール40□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x14)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
379 税込417
翌日出荷

スリーナイン島野間仕切用ポール用L型金具
間仕切ポール30□用。横方向にパネルを継ぐ場合にご使用ください。剣先ビス付き (M6x10)。※木製パネルをセットする時はパネル側を木ネジに取り替えてください。
材質/仕上鋼板ユニクロームメッキ 寸法(縦×横)(mm)50×50
1個
379 税込417
翌日出荷

磨耗が少ないリング入りです。
表面処理ヘアライン仕上げ 取付け方法木ねじ(付属)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠 長さ(mm)77 幅(mm)86.5 厚さ(mm)58
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘やねじを使わずに木部を継ぎ合わせることができます。太さ16~12Φは溝(ローレット)有り、16Φのみ溝(ローレット)無しです。
用途木部の接合などに。 仕様ローレット:有
1パック(8個)ほか
96 税込106
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に。 ※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
主な用途個室 勝手左右兼用 付属品鍵3本 材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプかぎつきタイプ 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス タイプ内かぎつきタイプ(外側表示あり) 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用 主な用途トイレ、個室
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります