建築金物 :「木口」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール 調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後) 推奨扉厚(mm)30~40 寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
HR-385を使用する際に併用すると、レール端部と戸の木口を揃えることが出来ます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2 材質ABS
1個
249 税込274
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。
適合【吊り車】FCX-292-K-H、FCX-292-K-H-L、FCX-292-K、FC-292-K-H、FC-292-K-H-L、HR-292-K、HR-292-K-BR2、HR-292-K-H2 材質ABS
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック木口カバー
付属品なべドリルねじ3.5×35(1本) 材質ABS 適合レールAFD-1500、AFD-1300
1個
329 税込362
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック木口用カバー
吊車の調整ネジを隠せます。また、AFD14mmスペーサーと一緒に使用すると、AFD-2950用カバーを使用した際と、同じ戸の加工寸法で取付けられます。
適合【吊り車】FCX-2950シリーズ、FC-2950シリーズ、AFD-2950シリーズ 材質POM
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アトムリビンテック木口化粧カバー
付属品MF-500(固定プレート)1セット 材質PC
1セット
819 税込901
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用SL型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)33 寸法(縦×横)(mm)最大51×51、最小38×38
1個
299 税込329
翌日出荷

アトムリビンテック木口用カバー
材質POM 対応(吊車)FCX-2950-K-H、FCX-2950-K-H-L、FCX-2950-K、FC-2950-K-H、FC-2950-K-H-L、AFD-2950、AFD-2950-K、AFD-2950-BR2、AFD-2950-K-BR2、AFD-2950-K-H2
1個
149 税込164
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用S型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)25 寸法(縦×横)(mm)最大51×39、最小40×30
1個
279 税込307
翌日出荷

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用2型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)45 寸法(縦×横)(mm)最大87×75、最小70×59
1個
649 税込714
翌日出荷

日創プロニティ万能金具木口用
純銅製万能金具木口用1L型。銅釘2本付。
用途自在調整式 木口用 材質 奥行(mm)40 寸法(縦×横)(mm)最大73×64、最小58×49
1個
619 税込681
翌日出荷

アトムリビンテックSWシステム 木口付吊リ車
パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質POM、亜鉛合金、PP ねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールSW-900、SW-910 使用条件パネルの質量:40kg以下 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2 仕上ミディアム アズワン品番65-2311-73
1個
60 税込66
翌日出荷

材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2 仕上ホワイト アズワン品番65-2311-75
1個
60 税込66
翌日出荷

材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2 仕上ダーク アズワン品番65-2311-74
1個
60 税込66
翌日出荷

材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.8×2×48.2 仕上ライト アズワン品番65-2311-72
1個
60 税込66
翌日出荷

1セット
3,098 税込3,408
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手 材質(本体)黄銅 全長(mm)73 幅(mm)18 奥行(mm)10 材質(ケース)ステンレス鋼SUS304 取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm 取手取手
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 材質黄銅鋳物 全長(mm)74 幅(mm)18 奥行(mm)15 取付ねじ木ネジ3.1×20mm 取手取手
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック手掛けフック
押すと取手部が飛び出して取手やフックになります。 普段、使用しないときは取手部が本体の中に納まってフラットな状態になります。 戸が戸袋などに入り込む設計の場合に、木口面に取付けてご使用になると便利です。 折戸の取手、床下収納の取手、フックとしてもご使用になれます。
用途主に屋内用。木口付け 材質亜鉛合金 付属品+皿タッピンねじ3.5×20(2本) クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

アトムリビンテック下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。 付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本 適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ 材質本体:鋼、受部:NBR 仕上本体:クロメート、受部:黒 適合溝幅(mm)6~12 対応戸厚(mm)30以上
1個
579 税込637
欠品中

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキシフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
用途パネルとパネルの連結 穴あけ距離(mm)2×35 ボルト長さ(mm)56 取付工具不要で9mm貫通穴に差し込み用、ボルト用下穴:9mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(10個)
999 税込1,099
23日以内出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口S型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)23 寸法(Φmm)最大50、最小40
1個
889 税込978
翌日出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口2型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)35 寸法(Φmm)最大105、最小75
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ミニフィックスをパネル連結に使用する際のボルトです。木口ジョイント
用途パネルとパネルの連結 穴あけ距離(mm)34 取付ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1セット(100個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口3型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)40 寸法(Φmm)最大130、最小100
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

日創プロニティ万能金具丸木口
純銅製万能金具丸木口1型。銅釘2本付。
用途調整式 丸型木口装飾金具 材質 奥行(mm)23 寸法(Φmm)最大75、最小50
1個
899 税込989
翌日出荷

側板などの木口に埋め込む仕様で、かぶせ扉用です。
吸着力(N)10.8 質量(g)19 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)、ステンレス鋼(SUS430)、鋼(SPCC、SUM) アズワン品番64-6787-40
1個
619 税込681
4日以内出荷

収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手 材質黄銅 全長(mm)105 幅(mm)24 奥行(mm)28.5 取付ねじ木ネジ3.5×20mm 取手取手
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引戸に使用する引手 材質亜鉛 サイズ115 幅(mm)30 全長(mm)115 奥行(mm)13.2 取付ねじ皿木ネジ2×19mm
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木 ケース入数10
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング