建築金物 :「木製 階段手すり」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリア 直径(Φmm)(手すり)32 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06115004
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)3600(1200×3本継) クリア 直径(Φmm)(手すり)32 付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1 エコマーク認定認定 アズワン品番65-1690-12 エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
6,998 税込7,698
当日出荷

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂 全長(mm)3600(1200×3本) ライトオーク 直径(Φmm)(手すり)33 付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個 荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材 太さ(Φmm)35
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Wディンプルタイプで通常の丸棒よりも握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様Wディンプル
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個 セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2 材質天然木(ゴム集成材) ナチュラル エコマーク認定認定 耐荷重(kg)80 エコマーク認定番号06115005
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 ナチュラル
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など 材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト 直径(Φmm)32 付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本) 耐荷重(kg)80
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質タモ集成材+亜鉛合金 構造金具部/ダイカスト 寸法A(Φmm)35 寸法B(Φmm)43 寸法H(mm)74 寸法H1(mm)55 仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
直径(Φmm)(手すり)35×28
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質ゴム無垢材 寸法(mm)28 深さ(mm)孔:10 握り径(Φmm)39
1箱(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。上面が平らなスクエア形状なので、手のひらや腕全体で支えやすく、廊下などの水平移動としても適しています。
用途手すり端部をおさめる手すり同色のエンドキャップです。垂直設置など、袖口のひっかかりの心配のない場合に使用します。 種別エンド用 材質ゴム無垢材 寸法(mm)54.5×34.5×10
1箱(2個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。 全周ディンプル形状なので、手のひら全体でしっかりつかめて握った際の安定感は抜群です。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。 仕様手にやさしくフィットするディンプル加工仕上 質量(kg)0.6 材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(m)638×71×32 Φ32
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級家具に使用するハードメイプルの良さをふんだんに生かした肌で感じる手すりです。
用途玄関・階段・トイレ・洗面所などにご使用いただけます。 仕様スマートタイプ 質量(kg)0.6 材質(本体)ハードメイプル/金具:アルミ+カチオン塗装+アクリル焼付塗装 寸法(m)638×71×32 Φ32
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM7833 【オーダー】手すり丸型35 I型セット ウッドワン カスタマイズ可
玄関や階段の昇降口など、段差のある場所におすすめです。
色(本体)A:無塗装、WH:ホワイト、NL:ナチュラル色、MB:ミディアムブラウン色、PL:ペール色、LB:ライトブラウン色、UH:自然塗料クリア色、LC:ライトクリア色、IV:アイボリー色、LT:ライト色、MD:ミディアム色、DA:ダーク色、SN:スモークブラウン色、DK:ダークブラウン色、CH:ショコラブラック色、GE:グレージュ色 金具:ゴールド、シルバー、ブラック、ホワイト サービス分類オーダー・加工
1セット
7,398 税込8,138
5日以内出荷

室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。
用途室内廊下、階段、玄関廻りなど 材質タモ集成材 長さ(mm)4000 外径(Φmm)35 仕様丸棒
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング 仕様抗菌、高耐候性 寸法(mm)530 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります