建築金物 :「木製建具用クレセント」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

1個
1,140 税込1,254
当日出荷

高さ調整=0~2mm(スペーサー調整) 出入り調整=最大±4mm 取付けピッチ調整=52.5 最大±4mm
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス 、 スペーサー:樹脂 付属品スペーサー 1.0mm(2枚) 、 M4×10バインド小ねじ(2本) 仕上本体:サチライトクロム 、 笠:バレル研磨 、 スペーサー:白色 受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-249 、 NS-320 、 NS-383
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)45 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)SUS304 仕上電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26 取付寸法(mm)(ビス)42~62
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブラック セット内容本体×1、ネジカバー×2 関連資料左右の判断(0.1MB)
1個
2,700 税込2,970
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

用途引違い小窓 材質黄銅 黄銅磨き 仕様遮音、遮風 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm 適合扉厚(mm)33以上
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。 勝手
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラック セット内容本体×1、カムラッチ台座×1
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応 純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可 ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に 寸法A(mm)40~60 寸法B(mm)16.5~23 寸法C(mm)20~30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引違い小窓 材質黄銅 サテンクローム 仕様遮音、遮風 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm 適合扉厚(mm)33以上
1個
6,998 税込7,698
欠品中

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 黄銅磨き 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

用途引違い戸 材質黄銅鋳物 古代ブロンズ 勝手 取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm 適合扉厚(mm)33~39
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります