建築金物 :「棚 受け ガラス」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(PLシリーズ)
真鍮土台とガラス板との組合せが透明感いっぱいの印象を与える、ガラス飾り棚です。お気に入りコレクションのディスプレイ用としてリビングに取り付けたり、調味料置き場としてキッチンに取り付けたり、洗面グッズや化粧品置き場として洗面所に取り付けたり…と、用途はたくさん!別売の棚枠(640770ガラス棚枠)をつければ落下防止にも役立ちます。取付用ネジ付属。石膏ボードへの取付は対応しておりません
高さ(mm)60 幅(mm)462 奥行(mm)137 材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス 質量(g)約1100 耐荷重(kg)約5
1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)スリム棚柱用 棚受 カバー
弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
材質エラストマー ライトグレー 棚受け金具棚柱用
1箱(4個)ほか
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
1個
89 税込98
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼(SUS304)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面システム Labos のガラス棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具 奥行(mm)ガラス棚:最大200 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム 仕様ガラス棚受の距離:最大400mm、長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス用棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ガラス用棚受
ワンタッチでガラス棚を固定できる棚受です。特殊な樹脂製パッキンにより滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)23 仕上ニッケルめっき 棚受け金具その他棚受
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 適合板厚(mm)8 耐荷重N(kgf)98(10) 棚受け金具その他棚受
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)8 耐荷重N(kgf)98(10)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPE-FC20 棚受カバー LAMP(スガツネ) 動画あり
SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
種別棚受けカバー 材質エラストマー(TPE) ライトグレー 質量(g)0.8 種類棚受 仕上- 耐荷重N(kgf)-
1個
63 税込69
当日出荷

棚受キャップ LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60 幅(mm)10 棚受け金具棚柱用
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPGフラッシュ棚柱専用の棚受けです。 材質本体:バネ鋼(板厚0.7mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 棚受け金具棚柱用
1箱(100個)
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPB-15R ステンレス鋼製棚受 SPB-15R LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインカバー:エラストマー/ブラック ブラック 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294[30] アズワン品番64-6792-34 耐荷重(N)980 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ) 動画あり
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA 付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50 材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調 質量(g)698 材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地 材質(パッキン)ポリアミド/クリアー 耐荷重N(kgf)245(25) 耐荷重(N)245
1セット(2個)
8,798 税込9,678
当日出荷

LAMP(スガツネ)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用 材質亜鉛合金(ZDC)/SEBS樹脂 質量(g)8 仕上ニッケルめっき/透明 棚受け金具その他棚受
1パック
3,998 税込4,398
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)棚受
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
材質鋼/SEBS樹脂およびエチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)9 仕上ニッケルめっき/ブラック 棚受け金具その他棚受
1パック
2,898 税込3,188
3日以内出荷

SPE-FB20SBL ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受
エコ商品
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) ブラック 質量(g)4.5 種類棚受 仕上焼付塗装/ブラック アズワン品番64-6792-43 耐荷重(N)785 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
99 税込109
当日出荷

棚受はひねって入れる方式のため、外れにくい構造です。 別売品の吸盤を取り付けると、ガラス棚がずれにくくなります。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理 耐荷重(N)392 棚受け金具L型棚受け
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPG リーフ棚受 SPG(サヌキ) 動画あり
SPG(サヌキ)SPG リーフ棚受
クリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造。 棚板が滑りにくい化粧ラバー付もご用意・・・・ガラス棚板などに最適
用途サヌキSPGリーフ棚柱専用の棚受けです。 材質【化粧ラバー】エラストマー 棚受け金具棚柱用
1箱(100個)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPH-20 ステンレス棚受 SPH-20 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス棚柱SPH型専用の棚受です。カバー(合成ゴム(NBR)/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。振動などで外れにくい構造です。
用途ステンレス棚柱SPH-用の棚受です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:合成ゴム(NBR)/ブラック 質量(g)4.5 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)441(45) アズワン品番64-6792-51 耐荷重(N)1280 棚受け金具棚柱用
1個
109 税込120
当日出荷

AP-FB120 棚柱用ブラケット LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)棚柱用ブラケット
エコ商品
アルミ製棚柱 AP-DM型専用のブラケットです。本品2本で棚板1枚を取り付けられます。棚板を簡易的に保持する、ずれ止め付きです。棚板の奥行は3段階から選べます。本品が不意に棚柱から外れるのを防止する抜け止め付きです。ガラス棚板にも使用できます。
用途木板棚用 ホワイト 質量(g)33 アズワン品番64-6768-44 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

ラバー付で棚板が滑りにくく、ガラス棚板などにも最適です。 ワンタッチ式でスピーディーに棚板の高さ調整が行なえます。 棚柱と同色のラバーをご用意しております。
用途サヌキSPG MWフラッシュ棚柱専用の棚受けです。 材質本体:バネ鋼(板厚0.8mm)スズコバルト合金メッキ/ラバー:エラストマー 棚受け金具棚柱用
1箱(100個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SPB-15R-WT ステンレス鋼製棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。カバー(エラストマー)付きで滑りにくく、ガラス棚板などにも使えます。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) ホワイト 質量(g)6 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1個
139 税込153
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮タオルバー付きガラスシェルフ
重厚でしっかりとした強化ガラスと真鍮との組合せになったタオルバー付きガラスシェルフ(棚)です。 棚はコレクションコーナーにしたり化粧品を置いたりしてお使い下さい。 別売の棚枠(640770ガラス棚枠)を併用すれば、ラックに置いてある小物の落下防止に役立ちます。ガラスの厚み7.7mm!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/棚板:強化ガラス(7.7mm) 金色 質量(g)約1900 耐荷重(kg)約3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)456×96×125 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。 ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
仕様●色:ライトグレー●幅(mm):22●奥行(mm):5.6●高さ(mm):12●キャップ色:ライトグレー●エラストマー(TPE)●材質/仕上:エラストマー(TPE)●ブラックは傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。●原産国:日本●コード番号:225-6412 アズワン品番67-5651-14
1個
69 税込76
6日以内出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ガラスシェルフ(Polish Brassシリーズ)
レトロでアンティーク風な高級志向のシリーズのガラス棚で、落下防止の枠のついたガラス製の棚(ガラスシェルフ)です。 洗面台やキッチンで小物を置くのにちょうどいいガラスシェルフ。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.5×25) 材質受け部:真鍮/棚板部:ガラス 幅(mm)487 高さ(mm)72 質量(g)約1200 奥行(mm)145 耐荷重(kg)約5
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショーケースや陳列ケースなどに最適な、アルミニウム合金製棚柱です。 ヴィトリスガラス引戸金物と同じ仕上げで、組み合わせて使用すると統一感がでます。 棚板の高さ調整が25 mmピッチで行えます。
材質アルミニウム合金/アルマイト処理 取付穴数25
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。フックやトレーなどのアクセサリーもあります。
付属品エンドキャップVT-E65左右各1ヶ付属 仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5~4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)FLUQS 棚セット
材質アルミ合金、アクリル シリーズFLUQS 寸法H(mm)10 棚受け金具棚受アクセサリー
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアーライン
1セット(8本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IT16220-010 角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ) 動画あり
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 質量(g)645 耐荷重(N)245 棚受け金具その他棚受
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g)5.5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294(30) 耐荷重(N)294 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります