建築金物 :「樹脂 戸車」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACE(エース/モリギン)プラスチックローラー
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等 寸法H(mm)6.6 材質外輪 : ポリアセタール樹脂 軸径(Φmm)6 ピッチ(mm)1
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂 軸受名称DUドライベアリング 仕上枠:有色クロメート、車:生地 耐荷重(2ヶ当り)(kg)45
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径(Φmm)40 材質6ナイロン 質量(g)15 寸法r(mm)3 寸法e(mm)11 寸法b(Φmm)35 寸法f(mm)12 寸法a(Φmm)40 サイズ(mm)40 寸法c(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

車輪径(Φmm)36 材質枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアミド樹脂(ベアリング入り) 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
939 税込1,033
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ベース付
用途網戸用 材質車/樹脂 質量(g)13(2個) 種類汎用型
1袋(2個)
799 税込879
当日出荷

耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等 材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油
1個
209 税込230
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプA型(Vレール用) 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-91
1個
750 税込825
翌日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トステム(LIXIL)重量戸車 (樹脂製)
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
11,980 税込13,178
当日出荷

SUGICO(スギコ)トック戸車
構造物への取り付けを何ら留め具を必要としないで固定できます。 構造が簡単で、しかも丈夫で安価です。 プラスチック成形品なので、さびません。
寸法(mm)【取付孔】(長さ)40.5×(幅)11×(板厚)1.0又は0.8 材質(本体)ポリエチレン(PE) 関連資料寸法図(0.05MB) 車輪タイプ丸型
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ戸車
硝子障子用 エバテート(樹脂)丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)40 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)253 寸法B(mm)30 寸法C(mm)35 寸法D(mm)40 寸法E(mm)52 寸法F(mm)17.5 寸法G(mm)10 寸法H(mm)24 寸法I(mm)13 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)3(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(6mm) 材質(車輪)6ナイロン 自重(g)185 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 タイプ丸型
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 幅(mm)コマ調整:上下6/左右4 車軸#626zzベアリング タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907 耐荷重(kg)40/2個 材質コマ:ポリアセタール樹脂 仕様採用時期:2005年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上下・左右調整機能付き
用途木口付け用 タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm) 材質コマ:ポリアセタール樹脂 品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35 幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4 車軸#626zzベアリング 耐荷重(kg)40/2個 仕様採用時期:2001年~現行モデル
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。
サイズ(mm)50 材質(枠)鉄枠 寸法A(mm)266 寸法B(mm)33 寸法C(mm)44 寸法D(mm)50 寸法E(mm)58 寸法F(mm)19 寸法G(mm)11 寸法H(mm)25 寸法I(mm)14.4 寸法J(mm)19 寸法K(mm)65 寸法L(mm)25 寸法M(mm)2.3 寸法N(mm)5.4 寸法O(mm)5(R) 板厚・材質SPCC(t2.3) 材質(軸)鉄(8mm) 材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入り 自重(g)255 耐荷重(2ヶ当り)(kg)80 タイプ丸型
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ戸車
硝子障子用 エバテート(樹脂)平戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、樹脂(車)。
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

中西産業戸車
材質車:樹脂 、 枠:鉄 仕上車:白 、 枠:クロメート
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/鋼板(3価クロメート) 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-90
1個
675 税込743
翌日出荷

1個
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質車/ポリアセタール樹脂、枠/SUS304 長さ(mm)55 幅(mm)14.6 車輪径(Φmm)30 高さ(mm)【上下調整可能】6 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×20×14.6 アズワン品番65-2311-88
1個
870 税込957
3日以内出荷

付属品皿タップピンネジ 3.0×20 材質車/ポリアセタール樹脂・枠/鉄(クロメート仕上) 長さ(mm)51 幅(mm)14 タイプ平型 耐荷重(kg)40(2個) 深さ(mm)25 アズワン品番65-2311-92
1個
860 税込946
翌日出荷

材質枠:ステンレス、車:ポリアミド樹脂 仕上枠:パレル研磨、車:生地 ビスの呼び【3.1×20サラ木ネジ】+SUS:2本付 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナ調整戸車
調整戸車。ステンレス枠/ 樹脂戸車。調整高6mm。
車径(mm)30
1個
559 税込615
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中西産業戸車
材質車:樹脂 、 枠:鉄 仕上車:白 、 枠:クロメート
1個
459 税込505
4日以内出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂 質量(g)42 備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

SUGICO(スギコ)ガラス戸車
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25) 車輪樹脂ベアリング 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
189 税込208
翌々日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

1個
199 税込219
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

タイプ山V型 エスコ品番EA986RF-11 材質(車輪)ウレタン樹脂 耐荷重(kg)15(2個) 調整範囲(mm)(車高・調整方向/下側)6 材質(軸受)Duメタル サイズ(mm)(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) タイプV型 車輪径(Φmm)33 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


材質車/ポリアセタール樹脂・枠/ステンレス(SUS304)(1.5厚) 寸法H(mm)5 寸法D1(mm)9 寸法W1(mm)14
1個
780 税込858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります