建築金物 :「止める金物」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
暮らしの金具はさんでとめるネジ式フック!かもい、木枠、木製の机の棚に簡単に取り付けられます。はさんで止めるため、取り付け材を傷つけず、安心です。フックは指で広げて付け外しできます。フックを本体に付ける際、ネジを下側にしますと高いところもラクに取り付けができます。
耐荷重(kg)2
材質スチール、ネジヘッド、ABS樹脂
奥行(mm)15以上
横(mm)55
レールとブラケット(天井受、横受)を固定し、レールのずれ防止に。
用途※車を止める場合、戸当りをご使用ください。
トラスコ品番381-4521
材質スチール(SPHC)
寸法(mm)W44×H55
質量(kg)0.2
適合レールN20HR
ボルト寸法(組付ボルト)M10
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
厚さ(mm)2.6
穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5
仕上ユニクロメッキ
マグネットが働き、床側金具の位置で扉を止めることができます。
強力ネオジュームマグネット使用
付属品取付ネジ×4本
材質亜鉛ダイカスト
穴径(Φmm)(本体)7.3×4.2、(床側)4.5
現場の声から生まれた設備・電気設備器具用下地固定金具。軽天面と下地面のズレを解消しました。作業はコンパネを金具にビスで止めるだけで、従来のような受け板は不要です。タオル掛け、洗面台、クーラーなどの下地作業を従来と比較すると1/3に時間短縮しました。
厚さ(mm)12(コンパネ)
型番下地カンタン金具12mm
1箱(20枚)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。