建築金物 :「気密パッキン 基礎」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色ブラック
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS
付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)
色ブラック
熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034
熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
気密性・防水性・耐久性のレベルをアップさせました。
ゴム密度0.6g/cm3の高密度パッキンを採用。気密性・耐久性がアップ!
外径を15mmと大きくし基礎天端との追従性がアップ!
EPDMゴムの表面をスキン構造とし水の浸入をカット!
シート接着面をフラットにして密着性を向上、形状が安定し施工性アップ!
中空構造でつぶれやすい形状。
250N/m以上の荷重で一定厚を維持。
隅部の処理が「コーナー材」でさらに簡単施工。
用途土台用気密パッキン材
材質EPDMゴム、ポリエチレン樹脂
幅(mm)100
厚さ(mm)15
長さ(m)20
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。透明フィルムのため位置合わせが容易。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます
用途土台気密パッキン
厚さ(mm)6.4
1巻長さ(m)14
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡構造を持つフォーム基材で、高いシール特性(水密性、気密性)を持ちます。極めて高い気密性能と難燃性、耐候性に優れています。施工性に優れ、作業時間が大幅に短縮されます。
用途気密パッキン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.2
1巻長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(14巻)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS
色ブラック
適合サイズ(土台)105角・120角・204・404
熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)
熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプで、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。
仕様気密タイプ
付属品合板支持パーツ×2本
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)
色ブラック(黒)
高規格の通気パッキンです。施工時に起こるズレや経年変化によるズレを防止します。アンカーボルトにがっちり固定でき、アンカーボルトのズレにも対応するアンカーアジャスター付。独自構造の連結爪と5mmピッチの連結用スリットで直線、L字、T字などの自由自在な連結が可能です。3mm幅の通気断面なので虫の侵入を防ぎます。上部、横からも墨がよく見えるデザインなので施工がしやすい商品です。フジクニの気密シール(別売)は、簡単に着脱できる仕組みです。通気パッキンが気密パッキンに早変わりします。
用途基礎パッキン
長さ(mm)900
高さ(mm)21
関連資料製品詳細書類(1.14MB)
取扱説明書(1.01MB)
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
寸法(mm)240×34
色ブラック
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
色ブラック
寸法(mm)240×28.5
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。
自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。
EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口
付属品気密パッキン×2本・施工説明書
材質発泡ポリスチレン(EPS)
幅(mm)150(基礎幅)
寸法(mm)600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400
色グレー
タイプ基礎点検口標準タイプ
熱貫流率(W/m2・K)0.47
熱抵抗値(m2K/W)2.1
1台
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。
自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。
EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口
付属品気密パッキン×2本・施工説明書
材質発泡ポリスチレン(EPS)
幅(mm)150(基礎幅)
寸法(mm)738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400
色グレー
タイプ基礎点検口配管対応タイプ
熱貫流率(W/m2・K)0.47
熱抵抗値(m2K/W)2.1
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
透湿防水シート一体型の土台用気密パッキン 基礎断熱時における基礎と土台の気密用パッキンです。遮熱性能付透湿防水シート「ジョシ ーツ」が一体となっているので、先張りシートの施工を簡略化できます。
用途土台用気密
材質シート…ポリエチレン/パッキン…EPDM
規格寸法(mm)15×500×20M
色調シート…ホワイト/パッキン…ブラック
入数2巻
1ケース
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
玄関まわりや浴室区画等の気密化用に使用する、床下換気材の気密タイプです。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(気密基礎パッキンロング気密 気密キソパッキンロング気密 気密ロングパッキン気密)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。
用途玄関まわりや浴室区画等の基礎と土台の間に使用します。
仕様気密型
材質オレフィン系複合樹脂(ブラック)+EPDM気密材(ブラック)
色ブラック(黒)
タイプロングタイプ
フジクニ用の着脱式気密シールです。
用途基礎パッキン用気密シール
長さ(mm)900
幅(mm)5
高さ(mm)26
関連資料製品詳細書類(1.14MB)
取扱説明書(1.01MB)
1箱(40本)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。