建築金物 :「洗面台 ごみ箱」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
質量(g)560
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-48
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
仕上ヘアライン仕上
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品釘 丸頭♯17×16 1本
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ
仕様フタ付
厚さ(mm)41.5
材質(本体)ステンレス
内径×外径(Φmm)170×146
表面処理ヘアーライン(本体)
開口寸法(mm)カウンターΦ156
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス無
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。