建築金物 :「浴槽ボード」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
お年寄りの方、ケガなどで入浴が困難な方、足湯を自宅で楽しみたい方などにおすすめの、バスボードです。設置したバスボードに腰を掛け、体の向きを変えて片脚を浴槽に入れてから入浴することで、膝や足への負担が軽減され、入浴がスムーズになります。設置は、浴槽の縁にかけるだけで簡単に取り付けができ、工事は一切不要です。バスボードには穴があいているので、水溜まり防止になります
用途・お年寄りの方、ケガ、手術をして入浴が困難な方、自宅で足湯を楽しみたい方などに。
付属品バスボード×1、ストッパー×4、ストッパー固定ネジ×4ハンドル×1、ハンドル固定ネジ×2
幅(cm)(本体)31.2、(ストッパー)40.5~63.6
耐荷重(kg)110
長さ(cm)70
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。