入浴介助バスボード 耐荷重100kg 取付簡単 握りやすいハンドル付 介護 足湯
お年寄りの方、ケガなどで入浴が困難な方、足湯を自宅で楽しみたい方などにおすすめの、バスボードです。
設置したバスボードに腰を掛け、体の向きを変えて片脚を浴槽に入れてから入浴することで、膝や足への負担が軽減され、入浴がスムーズになります。
設置は、浴槽の縁にかけるだけで簡単に取り付けができ、工事は一切不要です。
バスボードには穴があいているので、水溜まり防止になります
付属品
バスボード×1、ストッパー×4、ストッパー固定ネジ×4
ハンドル×1、ハンドル固定ネジ×2
用途・お年寄りの方、ケガ、手術をして入浴が困難な方、自宅で足湯を楽しみたい方などに。
幅(cm)(本体)31.2、(ストッパー)40.5~63.6
耐荷重(kg)110
長さ(cm)70
内容量1個
ハンドル×1、ハンドル固定ネジ×2
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。・当店が販売する介護用品は、介護保険の適用対象外です。特定福祉用具の購入を検討されている方は、ご購入前に介護保険の適用の可否のご確認お願いいたします。また、一部の商品につき介護保険の適用を受けることができない場合もありますので管轄する市区町村の介護保険窓口等にお問い合わせいただけますようお願いいたします。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。