建築金物 :「滑り出しアーム」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途滑り出し欄間窓 セット内容左右1組 材質ステンレス鋼SUS304 仕上電解研磨 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm 適合扉質量(kg)5以下
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓 材質ステンレス鋼SUS304 仕上ホーニング 取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能) 材質ステンレス鋼SUS304 寸法(mm)(チリ)上下左右3 取付ねじ皿木ネジ3.8×20mm(16本) 機能仮ストップ(30度位置) 適合扉厚(mm)33~40 開き角度(度)最大90(固定機能はありません) 扉寸法(mm)(縦滑り出し窓)W250~500×H800以下、(横滑り出し窓)W800以下×H250~500 適合扉質量(kg)5以下
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

セット内容アーム上下各:1個、枠側ライナー上下各:1個、障子側ライナー(1)(2)上下各:1個、ねじセット:1セット シルバー 適合シリーズサッポロフェンスター
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷

アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます 付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本 種別面付型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上生地ヘアーライン 開き角度(度)(ドア)90以内
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途開き小窓 材質黄銅鋳物 サテンニッケル 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
4,998 税込5,498
欠品中

トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
用途カムラッチハンドル窓部品
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途押し(内)倒し欄間窓 材質ステンレス鋼SUS304 セット内容左右一組 仕上ホーニング 取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容ステーA・B(PNB816L/R)各1、スペーサー:2、取付ねじ皿TP4x30:8、皿TP4x16:12、組台座、車台座、型紙加工図説明書、取付説明書、’06/10仕様変更後の代替品、穴加工が必要 シルバー 適合シリーズサッポロフェンスター
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります