建築金物 :「片開き戸」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用
扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350
適合扉質量(kg)5以下
調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5
角度調整範囲+5
仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ)
セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ
アズワン品番64-6778-70
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン
種類レバーハンドル
バックセットTX-51錠
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。