建築金物 :「物干し 回転」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮フックコート(回転シリーズ)下可動式
使わない時はパタンと壁面に倒して収納できる、便利なコート掛けです。フック部分に2箇所小さな溝がありますので、ハンガーを2列に掛ければ洗濯物干しとしても使える便利品。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 仕様奥行あり、収納可能 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 耐荷重(kg)約5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×72×125 仕上真鍮クリアー仕上げ
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷

NASTA(ナスタ)アルミ物干金物
上下2方向に角度調節ができます。 回転部・摺動部にポリアセタール樹脂を採用して耐久性・耐摩耗性に優れています。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用 種類壁付型 材質アルミダイカスト(ADC12) 仕上アクリル焼付塗装
1セット(2本)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型 仕様横収納型・横型ブラケット 材質アルミダイカスト(ADC-12) 取付穴(mm)10×20 仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研) 動画あり
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8 仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

室内の天井設置型物干し。 ポールはワンタッチ脱着式 長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物 材質SUS304・ZDC
1本
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上 パイプ径(Φmm)30 付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質(フレーム用ビート)PVC 材質(本体)アルミ押出材 仕上アルマイト仕上げ 材質(キャップ)ABS 取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット)スチール 最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質アルミダイカスト 種類壁付型 耐荷重(kg)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりの空間に、「見せる」物干しを。シンプルなデザインと天然木の風合いがインテリアに馴染む木製の天井取り付け室内物干しです。シンプルなデザインなので日当たりの良いリビングはもちろん、和室や寝室にも馴染みます。脱衣室やランドリールームにも最適。こだわりの竿は、モクハンガーだけの角型の天然木。ウォルナット色で質感高く仕上げました。施工後も固定ねじを締緩することで高さ調節が無段階で可能(※使用の都度、上げ下げするといった使い方はできません)。竿はこだわりの角型形状。角型の竿は見た目だけではない、機能性ポイント。従来の丸パイプ竿は風でハンガーが回転したり、動いたりして洗濯物同士が重なってしまうことがあります。本品の竿はハンガーを2点で支持できるので、ハンガーが回転したり動いたりしにくいので、洗濯物の隙間に風が通りやすく乾きやすいです。干した際の見た目も良いです。
用途室内物干し天井取付け 種類室内天井吊型(昇降式) 全長(mm)1580 材質スライドレール:アルミニウム合金、ポリアセタール/ワイヤー:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)/竿:天然木(ウレタン塗装)、ポリアセタール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)158×2.5×7(最小)、158×2.5×65(使用時最大) 耐荷重(kg)12(干せる洗濯物の量) 高さ調整範囲(mm)幅70~650 対応勾配天井:4寸勾配まで 付属品トラスタッピンねじ(4×40)6個 太さ(mm)竿:25角 取扱説明書(0.47MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

たくさん干せる!!ドーンと15kgまでOK!!洗濯機2回分でも余裕です。 そしてベルトの長さはなんと最長4m。物干し竿よりも長いんです。 本体は180度回転式。 専用フックを2個付属しているため、2通りの使い方ができます。 お部屋の大きさ、形に合わせて、上手に2WAYを使い分け。 部屋のコーナーを利用して、コートやジャケット掛けとして利用するのもおススメです。 最大の特徴はベルトに開けた「穴加工」。(全29か所) この穴を利用すれば、吊るしたハンガーがズレません。 たくさん干してベルトがたがんでも大丈夫。 意外と面倒な洗濯バサミも必要ありません。 エアコンや扇風機の風を当てて素早く乾かしたい時にも便利です。 マグネットにて設置収納機能付。
仕様ロック機構付・穴加工付 付属品フック2個付き 材質(本体)ABS樹脂・塗装仕上げ 質量(g)650 ベルト長さ(m)最大4 耐荷重(kg)15 ベルト防カビ・防菌仕様 回転角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

特殊形状のローラーピンチを使用しています。取り込みは引っ張るだけの1アクションでらくらく簡単、時短になります。特殊形状ローラーが洗濯物をしっかり掴みながらも、取り込む時はローラーが回転し、洗濯物を傷つけることなく一度に取り込めます。グリップフックは竿直径3cmまで対応しているので、太いポールもしっかり掴めます。
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GIKEN(川口技研)屋外用物掛け金物
邪魔にならない並行ポジション(左右)。普段はアームを折りたたんで収納。または収納用品を邪魔にならずに掛けておけます。(掛けた物が直接当たらないように壁面との空間を設けてあります。) 大きな物を掛けやすい垂直ポジション。濡れた物を乾かしたり、洗濯物を干す際に洗濯かごを掛けるなど一時的な使い方をする場合に便利です。 フックはアーム内に納まり掛けた物の脱落を防止。また先端は丸味のある樹脂キャップなので安全です。 回転する部分で指が挟まれないように可動部の隙間を塞ぐ処理が施されています。
種類壁付型 全長(mm)400 仕様3方向で使用可能(0°-90°-180°) 材質(ベース)アルミダイカスト(塗装仕上)、(アーム)アルミ押形材(アルマイト+塗装)、(フック)アルミ丸棒(塗装仕上)、(フック先端キャップ)ポリアセタール、(ネジ類)ステンレス アズワン品番65-2493-80
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。 フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。 パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。 材質ABS樹脂
1パック(2個)ほか
429 税込472
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります