建築金物 :「特殊ねじ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5本)
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
用途ノックダウン家具 取付側板5mm穴はネジ止め、10mm穴は打ち込み 材質PA6 仕様特殊ネジ付き
1セット(50個)
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)11 穴あけ距離(mm)34 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,598 税込2,858
23日以内出荷

下穴Φ5に適したラフィックス専用ボルトです。
用途Φ5穴 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニフィックス用のM4ボルトです。
用途家具のノックダウン ねじ長さL(mm)7.5 ねじ径M4 取付ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ネジ:M4
1セット(100個)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ2ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け ねじ長さL(mm)11 穴あけ距離(mm)24 取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,798 税込3,078
23日以内出荷

取付が簡単なコネクターです。組み立てと解体を繰り返しても締め付け強度は衰えません、
用途寝室のクローゼット、廊下関連家具、小型家具、組み立て家具 取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスドライバー、ボルト用下穴:8mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ
1セット(100個)
2,798 税込3,078
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴Φ3に適したラフィックス専用ボルトです。
用途Φ3穴 ねじ長さL(mm)11 取付下穴 Φ:3mm、ドライバータイプ:PZ2 プラス、マイナス 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(100個)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

マキシフィックス用のボルトです。
用途ノックダウン家具 ねじ長さL(mm)16 取付ドライバータイプ:PZ2 プラス、ボルト用下穴:9mm 仕上亜鉛合金 材質スチール 仕様特殊ネジ付
1セット(10個)
989 税込1,088
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

額縁工作用金具
材質 ユニクロ
1箱(1000本)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。 ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。 細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。 安全荷重(kg)6
1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイワ金属F2フック
特殊ネジ止めフックシリーズ。石こうボードにがっちりネジ止めできるシリーズです。板壁も対応できます 特殊細ネジで石膏ボードに取付できます ネジの太さは約2mmで外しても穴が目立ちにくい
材質亜鉛ダイカスト 耐荷重(kg)6
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

パイプの高さ調整が約20mmできます。 化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。 丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。 特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン 取付ねじビスコン4×25mm 適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Cマーク帯金物SW-67相当の短期許容耐力9.7kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途ツーバイフォーネタレス工法のたて枠と土台の接合部を強固に補強する金物です。 材質NSDHC:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TBA-120D)×4本 使用方法(1)取付位置を合わせ、下枠側に専用角ビットビスTBA-120D(4本)をとめつけます。(2)たて枠側に専用角ビットビスTBA-65D(6本)をとめつけます。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP08-KT037 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)9.7 N値1.8以下
1個
499 税込549
5日以内出荷

Cマーク帯金物S-65、S-90相当の短期許容耐力6.1kNを確認しています。 壁内に納まる金物のため、建物内部から施工できます。 使用ビスは、尖り先・特殊ねじ山形状を採用し施工性を向上させています。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査 性能試験 HP08-KT038/短期許容耐力 6.1kN N値1.1以下
用途ツーバイフォー工法のたて枠と横架材の接合部を補強する金物です。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TBA-120D)×2本 使用方法(1)本体を[柱]の刻印のあるほうをたて枠側にして位置を合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを下枠側に2本、TBA-65Dをたて枠側に4本取付けてください。(3)専用角ビットビスの締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27
1箱(50個)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D) 表面処理JIS G 3302 Z27
1セット
309 税込340
当日出荷

専用ビスTBA-120Dでとめ付けることにより、枠材を切り欠くことなく、取り付けが可能です。(枠材の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が300mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-120D)×6本 使用方法(1)枠材の上から本体を柱の印刻のある方を柱側にして取付位置に合わせます。(2)専用角ビットビスTBA-120Dを横架材側にに2本、柱側に4本取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-65DおよびTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)30×120×42 表面処理JIS G 3302 Z27(相当) N値2.0以下 耐力試験短期基準引張耐力10.7kN 告示1460号第2号 試験機関ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT029
1個
379 税込417
当日出荷

チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質キルド鋼
1箱(1300本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材をカット、軟質、硬質材を問わない多用途ねじ。石綿ボード、石膏ボード、硬質材の接合に最適です。
材質鉄ユニクロ 仕上ユニクロメッキ
1箱(200本)
489 税込538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マルテンサイト系SUS410 材を使用し、ねじ先端の特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし硬質木材の角打ちも木割れなくスピーディなねじ込みができます。細ビスのステンレス製商品です。
材質ステンレス(マルテンサイト系SUS410) ステンレス
1箱(70本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質 仕上クロメート
1箱(850本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質ステンレス 規格丸ひも用
1パック(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チーク材・タモ材でも皿もみなしで割れずにねじ込めます。 特殊焼入れを施しているので頭トビや十字穴のヘタリ、折れ、曲がりなどがありません。額縁止め用ビスです。ネジ頭径:3.7mm
材質ステンレスSUS410
1箱(540本)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受
本体下のねじをドライバーで回すと、ガラスを固定できて安全です。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプはシステム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用|ガラス棚用 質量(g)98 仕上クロムめっき 棚受け金具その他棚受
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。
材質/仕上鉄ユニクロ
1箱(600本)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス用棚受
本体下のねじでガラス棚を固定します。特殊な樹脂製パッキンで滑りにくく、ガラス棚受に最適です。ピンタイプにはΦ5、Φ3穴用があります。
1個
139 税込153
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当 表面処理プロイズS処理
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

福井金属工芸鉄 板吊
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
材質 黒ニッケルメッキ 規格丸ひも用
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット可動式 下穴径(Φmm)7 下穴深さ(mm)55以上 ねじ込み深さ(mm)45 材質スチール 仕上ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピーディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3mmから6mm迄フリーサイズで使用できます。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け 適合石膏ボード9.5mm/12.5mm 材質ABS樹脂 ねじ径M3~M6フリーサイズ(使用タッピングねじ)
1パック(100個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

福井金属工芸板吊 ステンレス
額縁工作用金具。特殊な抜き型で、紐にあたる部分が逆抜きにできているので、紐にやさしい。表示の安全荷重は1組の数値です。金具を取り付けるサオの性質や形状、ネジの太さ、長さにより安全荷重はことなります。ご注意ください。
規格丸ひも用
1箱(500個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(60個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプナット固定式 材質スチール 仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
1箱(180本)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)4.2 長さ(mm)65 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(60本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途2×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)4.2 長さ(mm)65 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(30本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途1×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)3.8 長さ(mm)32 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(60本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(80個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角頭のねじは、十字穴よりしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすい。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途1×材を木材に取り付ける際に使用 太さ(mm)3.8 長さ(mm)32 材質/仕上鉄/三価クロメート(頭部白塗装)
1セット(80本×4袋)
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング