建築金物 :「玄関 ドアクローザー」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)900以下 勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 耐久性30万回 ストップ角度70~180度まで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー 適合扉高さ(mm)1900 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)50 タイプパラレル型 ストップなし
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ヴィガルド・ラ・ポルテ・ラゴンダG・ロイヤルアルビック セット内容(内容)D/C1アーム1リンクブラケットセット1キャップ1ねじセット1取付金具1 ブラック
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
タイプパラレル型 ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約70~180° ストップ外装式
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カラーは4色。 玄関内部やエクステリアとのカラーコーディネイションで、玄関まわりをドレスアップします。 アルミ、木製の玄関・勝手口ドアに最適。 右開き、左開きを問いません。 閉じるスピードは2段階方式。お好みに合わせて調整できます。 約155°以上開かない制限装置付き。
用途玄関・勝手口用 適合扉高さ(mm)2000 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)25~45 勝手左右兼用 仕様右開き、左開き両対応 タイプパラレル型 機能自動ストップ機能、閉じ速度の調整 ストップ角度約85~155° 適合扉アルミ、木製の玄関・勝手口扉 ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー ストップ角度約70~120° タイプパラレル型 ストップストップ付
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ブロンズ
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
用途開戸用。 タイプパラレル型 ストップ角度70°~180° ストップ
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ 適合リジェーロV セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ねじ ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2(17~)・ジエスタ2防火戸(17~) プレシャスホワイト
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合BFプレナスⅡ・プレナスⅡ・プレナスS・BFプレナス・アルベーロ・フォルマ・フォルマEX ブロンズ艶消し
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途断熱玄関ドア・防火ドア用ドアクローザ 適合玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2(17~)・ジエスタ2防火戸(17~) プレシャスホワイト
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア オータムブラウン
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 タイプスタンダード型 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザー
用途アパート用玄関ドア用ドアクローザ 仕様半外付枠用ストップ機能無し 適合リジェーロⅡ ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
シルバー 適合扉高さ(mm)2100 勝手左右兼用 仕様2バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、左右勝手兼用 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 80シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 タイプパラレル型 耐久性20万回 ストップ角度- ストップなし
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様クリエラGドア:内付用 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア シルバー
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用 タイプパラレル型 勝手左右兼用 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)600~900 適合扉質量(kg)15~30
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、速度調整区間:第2速 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 1000シリーズ 耐久性50万回 ストップ角度- ストップなし
1台
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・リフォームドア・クリエラガラスドア ホワイト
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ・クリエラ19・クリエラN・リフォームドア・クリエラガラスドア ブラック
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ 仕様現物表示132P-TA3(ニッカナ)~07/5、S22P-TA3(RYOBI)07/6~クリエラGドア:内付用(ランマ付・なし兼用) 適合クリエラ19・リフォームドア シャイングレー
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ
用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ヴィガルド・ラゴンダG・ロイヤルアルビック ブロンズ
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手左右兼用 仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型 タイプスタンダード型 シリーズドアクローザ 20シリーズ 耐久性30万回 ストップ角度約85~180° ストップ内装式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トステム(LIXIL)ドアクローザ R
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ 勝手
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合クォート シルバー
1個
459 税込505
5日以内出荷

トステム(LIXIL)ドアクローザ L
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ 勝手
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合レボリュート22・24 セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合ポルト セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ 適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型 セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ 適合エスポワール・エスポワール(玄関ドア) セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、5.8x32丸皿木(4)、M5x20丸皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せ下さい ブラック系
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ 適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード セット内容本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説 オータムブラウン
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合コンポーレ1800
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関ドア用ドアクローザ 適合クォート シルバー 勝手
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

用途断熱玄関ドア用ドアクローザ セット内容本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1 適合フェイス
1セット
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途防火ドア用ドアクローザ 適合セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード セット内容リョービ オータムブラウン
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります