建築金物 :「真鍮 鏡面仕上げ」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE107型
材質黄銅 付属品トラスねじM4×30 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE102型
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE111型
付属品トラスねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 質量(g)54 種類つまみ 仕上鏡面研磨、クリアー仕上 高さT(mm)22.5
1個
1,798 税込1,978
欠品中

LAMP(スガツネ工業)真鍮つまみ KHE103型
付属品十字穴付トラス小ねじM4×30 材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/鏡面研磨、クリアー仕上 種類つまみ 寸法H(mm)22.5 仕上鏡面研磨、クリアー仕上
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
材質(座金)真鍮 付属品パッキン2枚 太さ(mm)4(タッピング)
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 種類つまみ 材質黄銅
1個
特価
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

川喜金物(SOWA)エデンツマミ
【用途】家具などに使用する真鍮製のツマミです。
付属品【トラスネジ】4×30/【有効ネジ】深さ10mm
1個
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

角度調整範囲傾斜対応角度50°以内 材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

角度調整範囲傾斜対応角度50°以内 材質(支柱)ステンレス(SUS304・鏡面仕上げ) 材質(継手)黄銅(メッキ仕上げ)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質ステンレス+真鍮+ゴム サイズ102 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】4.5×32、3.1×16
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

角度調整可能、高さ調整可能
材質受支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、受け金具:黄銅、エンド支柱/支柱:ステンレス[鏡面仕上げ]、継手:黄銅 関連資料商品図(0.06MB) 分解図(0.08MB) 取扱説明書(1.67MB)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

両面用です。
材質真鍮、真鍮+ステンレス サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
1組(2本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+ステンレス、真鍮 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
1組(2本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面用です。
材質真鍮+ステンレス、真鍮 サイズ600 サイズ(mm)【付属ビス】M6×70
1組(2本)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーピッチですので取り付け下地巾を選びません。最大ピッチはサイズ600は550mmサイズ400は350mm~最小ピッチは25mmです
材質真鍮、真鍮+ステンレス 高さ(mm)75 径D(Φmm)25 座幅(mm)19 サイズ(mm)【付属ビス】5.1×50、8×40ナイロンプラグ
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮、ステンレス クローム サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法H(mm)77.5 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)25 仕上【パイプ部分】鏡面仕上 寸法H1(mm)60 寸法W(Φmm)60
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)下ピボット M1735型
下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
適合扉高さ(mm)2200以下 適合扉質量(kg)66以下 主材質黄銅、アルミニウム合金 付属品カバープレート
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ 寸法t(mm)12 寸法D(Φmm)32 寸法W(Φmm)70
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品4.1×25、3.1×16 材質ステンレス+真鍮+軟質樹脂 サイズ90
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮+ステンレス 寸法H(mm)31 寸法D(Φmm)12 仕上鏡面・金 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両面用です。
材質ステンレス+真鍮 高さ(mm)70 径(Φmm)【D1×D2】35×19 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
1組(2本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質真鍮 幅(mm)【リング】160 高さ(mm)【リング】120 奥行(mm)30 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×20
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1組
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1組
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります