建築金物 :「真鍮錠」の検索結果
建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
関連キーワード
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠
寸法B(mm)31
寸法C(mm)22
寸法D(mm)30
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
用途引違い窓、引違い戸内締り
材質黄銅
仕上黄銅磨き
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
真鍮製の丸棒角ラッチ(スライド式のラッチ)です。しっかりと取り付けられるデザインなので、安心です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
色金色
仕上真鍮磨き仕上げ
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)55
種類ピボットヒンジ
本体長さ(mm)23
羽根厚さ(mm)3
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下
材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
美しくさびにくいステンレス製
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適
材質ステンレス
色ゴールド
ウエスト532本締錠用の子カギです。
用途子カギの交換・追加用
材質真鍮
寸法(mm)約L77×W23
質量(g)約14
適合本体ウエスト532本締錠
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質真鍮
仕上ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)36~40
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:28~42mm。付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm。付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き
長さ(mm)78.2
幅(mm)130
高さ(mm)28
材質 表示カバー・ロック棒:黄銅、つまみ:PA樹脂。病院や老健施設での非常時にすぐに解錠できます。
用途ラバトリーブース開き戸、No.610NHのみ引戸・折戸
長さ(mm)11.5
幅(mm)36
色シルバー
高さ(mm)36
仕上シルバー
材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
厚さ(mm)58
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。